61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴 使用電圧(V)DC24 仕上機械加工面にニッケルメッキ コネクタリード線か二極コネクター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80
1パック(50個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50 寸法D1M5 使用電圧(V)DC24 コネクタヒルシュマンコネクター 取付マグネット裏面のねじ穴 仕上機械加工面にニッケルメッキ 仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
最高使用温度(℃)220
1パック(5個)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(50個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 ハンドルは取り外しが可能です。 横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
全高(mm)1050 ヘッド幅(mm)385 磁力(kg)2
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。
寸法(mm)80×101.5×36(厚) 質量(kg)1.4 磁力(kg)50
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。 積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。 オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
用途鋼板用 寸法A(mm)181 寸法D(mm)100 寸法B(mm)52 寸法C(mm)74
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディーは亜鉛メッキされています。 部品装着のための雌ねじが付いています。
1パック(20個)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

さら穴ねじの装着に適しています。 ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
1パック(5個)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等 最高使用温度(℃)220
1パック(5個)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途溶接、ハンダ部の修復、クラック傷のテスト、超音波検査、鉄部品のクランプ用
1パック(5個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。
質量(kg)2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98 磁力(kg)170
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。
長さ(mm)400 能力(kg)掻集:6.35 磁力(kg)0.476
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
1ペア
36,980 税込40,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮製のポット。 外径はH6の精度に研磨されています。 プレス用品の設置に使用できます。
最高使用温度(℃)200
1パック(2個)ほか
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(5個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。
用途部品研磨時の固定用
1パック(2個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小物部品を磁化することができます。 導波管の分野に適応できます。
幅(mm)両極間:27.3 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111 磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

ボディーは亜鉛メッキされています。 ねじ止め用のさら穴が付いています。
1個ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防錆用にニッケルメッキされています。 コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。
1パック(4個)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
9,788 税込10,767
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等 最高使用温度(℃)450
1パック(10個)ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50 寸法D(mm)6.35 適合被削材厚(mm)3以上 仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連キーワード