エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)ECLIPSE MAGNETICS当日出荷から4日以内出荷
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
エクリプス ネオジム ディスクマグネットECLIPSE MAGNETICS¥1,198~税込¥1,318~
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から107日以内出荷
コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミアECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷から92日以内出荷
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
ハンドルは取り外しが可能です。
横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
エクリプス マグネットスイーパーECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
伸縮式ハンドル。
工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。
ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
エクリプス マグネットキャッチECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。
冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。
寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
エクリプス ウルトラリフト TPECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました。
積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適。
オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
用途鋼板用寸法A(mm)181寸法D(mm)100寸法B(mm)52寸法C(mm)74
エクリプス ウルトラリフトプラスECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷から92日以内出荷
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
エクリプス ネオジム リングECLIPSE MAGNETICS¥2,898~税込¥3,188~
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
さら穴ねじの装着に適しています。
ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
エクリプス ネオジム シャローポットECLIPSE MAGNETICS¥7,698~税込¥8,468~
1パック(20個)ほか
4日以内出荷
強力なクランピングを必要とする作業に使用できます。
エクリプス アルニコ ディープポットECLIPSE MAGNETICS¥4,998~税込¥5,498~
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等最高使用温度(℃)220
エクリプス アルニコ パワーECLIPSE MAGNETICS¥15,980~税込¥17,578~
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
用途溶接、ハンダ部の修復、クラック傷のテスト、超音波検査、鉄部品のクランプ用
エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミアECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷から92日以内出荷
ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。
ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。
上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。
リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
エクリプス シートメタル運搬マグネットECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
鉄のシートメタルの運搬に使用します。
アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。
質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
エクリプス 切粉掻き集め棒ECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
小さな部品を掻き集めることができます。
クイックリリースハンドル付。
軽量で、シャフトは錆びません。
長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)ECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50寸法D1M5使用電圧(V)DC24コネクタヒルシュマンコネクター取付マグネット裏面のねじ穴仕上機械加工面にニッケルメッキ仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
エクリプス サマリウムコバルト ディープポットECLIPSE MAGNETICS¥11,880~税込¥13,068~
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
真鍮製のポット。
外径はH6の精度に研磨されています。
プレス用品の設置に使用できます。
エクリプス アルニコ メイジャーECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
小物部品を磁化することができます。
導波管の分野に適応できます。
幅(mm)両極間:27.3質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
エクリプス ネオジム ブロックECLIPSE MAGNETICS¥3,298~税込¥3,628~
1パック(4個)ほか
4日以内出荷
防錆用にニッケルメッキされています。
コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。
エクリプス アルニコ シャローポットECLIPSE MAGNETICS¥8,798~税込¥9,678~
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
用途ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等最高使用温度(℃)450
エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミアECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷から92日以内出荷
高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。
トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。
NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)ECLIPSE MAGNETICS4日以内出荷
クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法B(mm)50寸法D(mm)6.35適合被削材厚(mm)3以上仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮