- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- EDAC
- 2ページ目
2ページ目: EDACのすべての商品
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8301
アズワン品番65-7783-72
1セット(10個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●コード番号:238-8291
アズワン品番65-7780-95
1袋(1000個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●コード番号:238-8353
アズワン品番65-7783-40
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:-
アズワン品番65-1620-21
1個
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- 製品群:-
アズワン品番65-1619-80
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-1 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHz
アズワン品番65-1612-72
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHz
アズワン品番65-1618-99
1個
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:直角 アダプター 変換(From)コネクタ:TRB 同軸 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:TRB 同軸
アズワン品番65-1614-41
1個
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
仕様シリーズ:- 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブル
アズワン品番65-1667-15
1個
¥33,980
税込¥37,378
23日以内出荷
仕様シリーズ:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω RG ケーブル タイプ:RG-174 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金
アズワン品番65-1666-32
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様製品群:516 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:120 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:516 シリーズ ピン コンタクト 色:グリーン コネクタ マウント:ケーブルマウント
アズワン品番65-1402-75
1個
¥21,980
税込¥24,178
23日以内出荷
仕様RF/同軸 アダプター BNC ジャック-TRB プラグ コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグ
アズワン品番65-1666-77
1個
¥22,980
税込¥25,278
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグ
アズワン品番65-1667-41
1個
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
仕様クリンプ シリーズ:PL75 コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金
アズワン品番65-1607-20
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1621-54
1個
¥6,298
税込¥6,928
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1621-51
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
仕様シリーズ:- 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHz
アズワン品番65-1667-56
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番65-1617-03
1個
¥30,980
税込¥34,078
23日以内出荷
仕様INTER-シリーズ アダプター 有鉛プロセス互換:No ピークリフロー互換(260 C):No
アズワン品番65-1611-27
1個
¥30,980
税込¥34,078
23日以内出荷
シリーズ516
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール1P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
1袋(10個)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスメス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスメス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)300
端子種別圧着
定格電流(A)10
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール1P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスメス
シリーズ番号572
コンタクトめっき錫
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号560
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスオス
シリーズ番号560
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール5P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスメス
シリーズ番号560
コンタクトめっき錫
取付方式ケーブルマウント
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)3
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2P
動作温度範囲(℃)-40~+105
オス・メスメス
シリーズ番号560
コンタクトめっき錫
取付方式パネルマウント
シリーズ520
定格電流(A)8.5
材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック
材質(コンタクト)リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3P
オス・メスオスメス同体
コンタクトめっき金
1袋(10個)
¥4,140
税込¥4,554
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:防水キャップ●併用可能製品:防水コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷