絞り込み
ブランド
- EDAC
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,024)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,049)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,707)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,280)
- スズキ(67,605)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,588)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,405)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- EDAC
- 2ページ目
2ページ目: EDACのすべての商品

RF/同軸 トライアキシャル TRB プラグ ストレート クリンプ
EDAC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-1 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1612-72
RF/同軸 アダプタ TRB プラグ-TRB ジャック
EDAC¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:直角 アダプター 変換(From)コネクタ:TRB 同軸 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:TRB 同軸アズワン品番65-1614-41
RF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ ストレート クリンプ
EDAC¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Raychem 10602 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1607-26
RF/同軸 Twinax/triax TRB プラグ R/A クリンプ
EDAC¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷仕様シリーズ:- 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルアズワン品番65-1667-15
RF/同軸 BNC ストレート 50 Ω クリンプ
EDAC¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様シリーズ:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω RG ケーブル タイプ:RG-174 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1666-32
ラック & パネル コネクタ プラグ 120 ポジション
EDAC¥26,980税込¥29,6781個16日以内出荷仕様製品群:516 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:120 ピッチ間隔3.81mm 適合製品:516 シリーズ ピン コンタクト 色:グリーン コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1402-75
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TRB プラグ
EDAC¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 シリーズ:- 本体 スタイル:ストレートアダプター 変換(From)コネクタ:BNC 同軸 種別からの変換:ジャック 変換(To)コネクタ:TRB 同軸 種別への変換:プラグアズワン品番65-1667-41
RF/同軸 Twinax/triax プラグ ストレート
EDAC¥8,898税込¥9,7881個11日以内出荷仕様クリンプ シリーズ:PL75 コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1607-20
アダプタ TRB ジャック BNC プラグ ストレート
EDAC¥57,980税込¥63,7781個欠品中仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1621-51
RF/同軸 ツインAX 1553 プラグ ストレート クリンプ
EDAC¥34,980税込¥38,4781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1617-03
INTER-シリーズ アダプタ BNC-TRB
EDAC¥56,980税込¥62,6781個16日以内出荷仕様INTER-シリーズ アダプター 有鉛プロセス互換:No ピークリフロー互換(260 C):Noアズワン品番65-1611-27
RF 同軸 アダプタ TRS ジャック-SMP ジャック
EDAC¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:TRS 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- 製品群:Triax SMA/SMP シリーズアズワン品番65-1650-21
EDAC 防水 電線対電線コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスオスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 防水 電線対電線コネクタ プラグ 2P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスオスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 防水 電線対電線コネクタ ソケット 3P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 防水 電線対電線コネクタ ソケット 2P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 防水 電線対電線コネクタ ソケット 1P ケーブルマウント 10A 572 シリーズ
EDAC¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)300端子種別圧着定格電流(A)10材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮, リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール1P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号572コンタクトめっき錫
EDAC 電線対電線コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 3A
EDAC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスオスシリーズ番号560コンタクトめっき錫
EDAC 電線対電線コネクタ プラグ 2P ケーブルマウント 3A
EDAC¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスオスシリーズ番号560コンタクトめっき錫
EDAC 電線対電線コネクタ ソケット 5P ケーブルマウント 3A
EDAC¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール5P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号560コンタクトめっき錫
EDAC 電線対電線コネクタ ソケット 2P ケーブルマウント 3A
EDAC¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)3材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール2P動作温度範囲(℃)-40~+105オス・メスメスシリーズ番号560コンタクトめっき錫
EDAC 520 シリーズ パネルコネクタ 3P パネルマウント 8.5A
EDAC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)7日以内出荷取付方式パネルマウントシリーズ520定格電流(A)8.5材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応ポール3Pオス・メスオスメス同体コンタクトめっき金
ソケットコンタクト EDAC メス圧着コンタクト 570 Series
EDAC¥1,298~税込¥1,428~1袋(40個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコンタクト EDAC メス圧着コンタクト 565 Series
EDAC¥689~税込¥758~1袋(60個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:メス圧着コンタクト●併用可能製品:565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
防水キャップ EDAC 防水キャップ 565 Series 防水コネクタ用
EDAC¥209税込¥2301袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:防水キャップ●併用可能製品:防水コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 570 Series
EDAC¥949~税込¥1,044~1袋(40個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:570シリーズ電線対基板コネクタ, 570シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:570●EDAC IP67 572シリーズプラグ / ソケットコンタクト. EDACの572シリーズ防水コネクタ用のプラグ / ソケットコンタクト製品です。このシリーズの圧着コンタクトには、黄銅ボディ全体にスズめっきが施されています。572シリーズのコンタクトは、22 → 14 AWGのワイヤサイズに対応します。手動圧着工具を用意(品番 ; 111-9356 111-9356 を参照)しています。 品番 ; 111-9346 111-9346 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9348 111-9348 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9350 111-9350 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 111-9347 111-9347 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 111-9349 111-9349 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 111-9351 111-9351 ソケットコンタクト14 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で40個です。. 品番 ; 135-4170 135-4170 プラグコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4171 135-4171 ソケットコンタクト22-20 AWG 品番 ; 135-4172 135-4172 プラグコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4173 135-4173 ソケットコンタクト20-16 AWG 品番 ; 135-4174 135-4174 プラグコンタクト14 AWG 品番 ; 135-4175 135-4175 ソケットコンタクト14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ピンコンタクト EDAC オス圧着コンタクト 565 Series
EDAC¥479税込¥5271袋(60個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:オス圧着コンタクト●併用可能製品:565シリーズ電線対基板コネクタ, 565シリーズ電線対電線コネクタ●シリーズ:565●EDAC IP67 560シリーズコンタクト / キャップ. EDAC製の560シリーズコネクタのアクセサリ製品です。このシリーズには、プラグ / ソケット圧着コンタクトと防水キャップが含まれています。このオス / メスコンタクトは、りん青銅ボディを備え、全体にスズめっきが施されています。圧着コンタクトは、20 → 22 AWG及び22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。コネクタのワイヤシール端に取り付けられた防水キャップは、未使用の穴を塞ぐカバーになります。適切な圧着工具については、品番 ; 111-9356 111-9356 を参照 ; 品番 ; 111-9323 111-9323 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9325 111-9325 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 111-9324 111-9324 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 111-9326 111-9326 ソケットコンタクト20-22 AWG このシリーズのコンタクト数は1列で60個です。. 品番 ; 135-4166 135-4166 プラグコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4167 135-4167 プラグコンタクト20-22 AWG 品番 ; 135-4168 135-4168 ソケットコンタクト22-28 AWG 品番 ; 135-4169 135-4169 ソケットコンタクト20-22 AWGRoHS指令(10物質対応)対応