絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 81102
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
516-280-400 EDAC516-280-400EDAC
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
516-230-512 EDAC516-230-512EDAC
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
516-120-000-301 EDAC516-120-000-301EDAC
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
516-120-000-202 EDAC516-120-000-202EDAC
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
516-120-000-101 EDAC516-120-000-101EDAC
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
516-056-000-321 EDAC516-056-000-321EDAC
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
516-056-000-202 EDAC516-056-000-202EDAC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
516-020-000-101 EDAC516-020-000-101EDAC
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート クリンプ EDACRF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート クリンプEDAC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様RF 同軸 三軸 ストレート プラグ コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:- インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 最大周波数:- コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-69
RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック EDACRF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャックEDAC
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:三軸 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHzアズワン品番65-1610-57
RF/同軸 Twinax/triax TRB レセプタクル STR EDACRF/同軸 Twinax/triax TRB レセプタクル STREDAC
11,980税込13,178
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-66
RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート クリンプ EDACRF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート クリンプEDAC
6,398税込7,038
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1614-75
RF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート プラグ クリンプ EDACRF/同軸 Twinax/triax TRB ストレート プラグ クリンプEDAC
5,398税込5,938
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-2 TRC-75-2 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 同軸 タイプ:9222 コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1610-54
RF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャック EDACRF/同軸 アダプタ TRB ジャック-TRB ジャックEDAC
9,798税込10,778
1個
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:TRB 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TRB 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 最大周波数:500MHz 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1613-65
RF/同軸 TWINAX TRB ストレート クランプ EDACRF/同軸 TWINAX TRB ストレート クランプEDAC
6,398税込7,038
1個
23日以内出荷
仕様RF 同軸 三軸 ストレート プラグ コネクタ タイプ:Twinax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クランプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-2 TWC-124-2 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:70 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1610-55
RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダー EDACRF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 50 Ω ソルダーEDAC
5,698税込6,268
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:3GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-63
RF/同軸 Twinax/triax TRB ジャック STR バルクヘッド ソルダー EDACRF/同軸 Twinax/triax TRB ジャック STR バルクヘッド ソルダーEDAC
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:Emerson Intra シリーズ コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1610-58
RF/同軸 Twinax/triax TRS ストレート クリンプ EDACRF/同軸 Twinax/triax TRS ストレート クリンプEDAC
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:150 シリーズ SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-67
TRC 93B4114 EDACTRC 93B4114EDAC
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
仕様TRCアズワン品番65-1515-27
RF/同軸 Twinax/triax TRB レセプタクル STR ソルダー EDACRF/同軸 Twinax/triax TRB レセプタクル STR ソルダーEDAC
6,098税込6,708
1個
11日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1610-59
RF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート クリンプ EDACRF/同軸 ツインAX TRB プラグ ストレート クリンプEDAC
5,298税込5,828
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Twinax TRB コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:TBR PL75 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400Vアズワン品番65-1613-62