カテゴリ
- 切削工具(29)
- 電動工具(10)
- 鈑金・塗装(7)
- マスク(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 研磨材(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ビックツール
- モノタロウ(2)
- BiC(8)
- BICジャパン(3)
- アズワン(11)
- サンエス(1)
- StarTech.com(186)
- SPARKFUN(93)
- Texas Instruments(90)
- メディアカバーマーケット(74)
- マルツエレック(56)
- シュナイダーエレクトリック(55)
- MICROCHIP(50)
- GB[制御機器](47)
- KEMET(43)
- スイッチエデュケーション(34)
- INFINEON(30)
- Kitronik(24)
- SKF(日本エスケイエフ)(21)
- フエニックス・コンタクト(21)
- ブランドをもっと見る
「bic」の検索結果

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
エコミニストレーナー
ビックツール(29件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100枚)当日出荷先端フラットがポイントです!(特許取得済) 塗料の切れがよくポタポタがない! 塗料の滞留がない 均一に落ちる 濾過速度が速い 残留物がよく確認できる種別ナイロン材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン高さ(mm)51メッシュ#100網目130ミクロン上部外径(Φmm)115下部外径(Φmm)31
ステンレス用 月光ドリルフルセット
ビックツール(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(22本)当日出荷月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!用途ステンレスなど材質コバルトハイス(HSSCo)先端角(°)118ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0アズワン品番64-8539-45
月光ドリル(六角軸セット)
ビックツール¥9,698税込¥10,6681セット(10本)当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼材質HSSCo先端角(°)118シャンク六角軸収納サイズΦ2.0/Φ2.5/Φ3.0/Φ3.2/Φ3.5×2/Φ4.0/Φ4.5/Φ5.0/Φ6.0シャンク径(mm)6.35
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
スポットクール ケミカルプーラー
ビックツール(20件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(2個)当日出荷自動車ボディー用引出しプーラー使用方法引き出したい箇所をヒーティングガン等で約150℃程度に温めます。ケミカルプーラーの先端を温めた箇所に軽く押しつけると先端が溶けてきます。溶着部分を冷風、水等で急冷し常温に戻します。1~2分放置すると溶着部分の強度が出てきますから、プーラー等で引き出します。使用後は溶着部分をカッターナイフで切り取り、残った部分は熱風又は熱湯で軟化しますからヘラ等で除去して下さい。最後に残った微少な部分はシンナーで拭き取れば完全に除去できます。危険物の類別非危険物
月光ドリル(タップ下穴サイズセット)
ビックツール(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681セット(7本)当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3材質HSSCoシャンク径(Φmm)各サイズ先端角(°)118シャンクストレート表面処理コーティングなし収納サイズΦ2.5/Φ3.3/Φ4.2/Φ5.0/Φ6.8/Φ8.5/Φ10.3
フィッティングノズル
ビックツール(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚幅(mm)45.2全長(mm)107ノズル外径(Φmm)34.5ノズル内径(Φmm)21.5危険物の類別非危険物
月光ステップドリル
ビックツール¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷月光シリーズのステップドリル誕生、独自の先端形状とスパイラル設計により、ブレなく食いつき、下穴不要で、素早い切削を実現しました。月光独自の先端形状でブレなく食いつき、下穴不要です。月光スパイラル設計によりスムーズな排出・素早い切削を実現します。用途ステンレス、一般鋼、アルミ、樹脂など薄板への穴あけや穴拡張に。材質コバルトハイスシャンク六角軸
月光金太郎
ビックツール¥9,998税込¥10,9981個当日出荷月光技術の驚愕の切れ味と耐久性。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。全長(mm)80シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2危険物の類別非危険物
ドリル研磨機 スーパーモンキー
ビックツール(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セットトラスコ品番481-6285質量(kg)約2回転数(min-1[r.p.m])7200先端角(°)118ドリル径(Φmm)3.0~13.0電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110使用砥石Φ48 CBN#170モーター出力(W)100ドリルのシンニング形状Xシンニング
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥529~税込¥582~1本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
イオンシャワーマグナム
ビックツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
新型調色テストシート
ビックツール(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシートセット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本危険物の類別非危険物
名刀/月光ブレードソー
ビックツール¥7,998税込¥8,7981袋(10本)欠品中「超高張力鋼板をぶった斬る!」 ますます高張力化する鋼板の加工に最適化する為、食付き性能・耐久性を独自の月光性能により実現。用途車体ボディーの切断、エアーソー用ブレード全長(mm)103山数32
TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック
ビックツール¥669~税込¥736~1本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)全長(mm)70先端角(°)118シャンク径(mm)6.35
鉄工用月光ドリル(セット)
ビックツール¥19,980税込¥21,9781セット(23本)当日出荷月光ドリルに遂に鉄工用(ハイス)が登場!より安価となった鉄工用2.0mm~13.0mmまでのフルセット(樹脂ケース入り)用途鉄・アルミなどの一般鋼への穴あけセット内容2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0/10.5/11.0/11.5/12.0/12.5/13.0材質HSS:ハイス先端角(°)118
鉄工用月光三角ドリル10型
ビックツール¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(10型)
鉄工用月光三角ドリル13型
ビックツール¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
SMK-13用 樹脂コレットフルセット(5個入り)
ビックツール(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881セット(5個)当日出荷寸法(Φ)3.0~4.0、4.1~6.0、6.1~8.0、8.1~10.0、10.1~13.0
鉄工用月光ロングストレートドリル
ビックツール¥929~税込¥1,022~1本当日出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
月光金太郎ロング
ビックツール¥15,980税込¥17,5781本当日出荷月光技術の驚愕の切れ味+耐久性。最新超々鋼板対応。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。 金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。用途自動車のスポット溶接外し全長(mm)150シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1200推奨適合工具(研磨機)ローケンS-2000危険物の類別非危険物
鉄工用六角軸月光ロングドリル
ビックツール¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
ニュー三角フィルター
ビックツール¥2,198税込¥2,4181箱(100枚)当日出荷スプレーガンカップに塗料を入れる時、塗料をろ過するフィルターです。材質本体:紙、メッシュ:綿寸法(Φ×高さH)(mm)140×100メッシュ100
六角軸ステンレス用 月光ドリル コバルトショート プラチナBOX 8本セット
ビックツール(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。売れ筋上位の8サイズを入れたセット品です。ケースには最大24種のドリルの収納が可能で、オリジナルカスタマイズが可能です。(6角軸限定)用途被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなどに。付属品ケーストラスコ品番708-3303セット内容2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm材質コバルト高速度鋼(HSCO-M36)各種認証特許第4834183号/特許第5051801号入数(本)8
鉄工用月光テーパーシャンクドリル
ビックツール¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。材質ハイス
TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本)
ビックツール¥4,498税込¥4,9481セット(7本)当日出荷刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。用途被削材:一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミ。トラスコ品番177-0543セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3(mm)材質高速度鋼(HSS)入数7点
B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ)
ビックツール¥1,698税込¥1,8681個当日出荷驚愕!一発濾過!今までに感じたことの無い使用感が得られます。 塗料の切れがよく、ポタポタがない。塗料の滞留がない。均一に落ちる。濾過速度が早い。残留物がよく確認できる。 極の姉妹品。クリヤー専用です。仕様クリヤー専用材質本体:紙、メッシュ:ナイロン寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×51メッシュ#100
六角軸月光ドリル ブリスターパック
ビックツール¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。有効加工深さ3D(刃径×3倍)