絞り込み
ブランド
- ビックツール
- ムラタ溶研(3)
- クレトイシ(1)
- TRUSCO(19)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- タンガロイ(136)
- OSG(オーエスジー)(7)
- NSK(ナカニシ)(19)
- オフィスマイン(7)
- 神保電器(235)
- 三菱マテリアル(116)
- サンドビック(69)
- 京セラ(48)
- エスコ(35)
- 住友電工ハードメタル(34)
- NS(日進工具)(25)
- OWLTECH(オウルテック)(23)
- 協和精工(22)
- アイホン(19)
- ブランドをもっと見る
「cbn」の検索結果

ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き
ビックツール¥50,980税込¥56,0781セット当日出荷ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
小型ドリル研磨機
ビックツール¥189,800税込¥208,7801台当日出荷どこでも気軽にドリル研磨ができます付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mmトラスコ品番481-5211質量(kg)11回転数(min-1[r.p.m])2850/3440先端角(°)90~140ドリル径(Φmm)2.0~13.0電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212使用砥石CBN#170モーター出力(W)65ドリルのシンニング形状Xシンニング
卓上型全自動ドリル研磨機Xin
ビックツール¥2,098,000税込¥2,307,8001台翌々日出荷世界初!フラットドリルの自動研磨機能搭載。精度の安定で、製品不良を削減します。外注費の削減でコストダウン。外注時のリードタイムでのドリル購入費を大幅に削減できます。全自動で誰でも均一な研磨品質を確保できます。設定変更はイラストを使用しより簡単に。ネーミング機能搭載でデータ管理が簡単に。内蔵されたライトによって作業状況の確認が可能です。仕様ギャッシュ:G(フラットドリル用)質量(kg)45電源(V)AC100/220(50/60Hz)消費電力(W)300先端角(°)90/118~140/180適合範囲芯圧:0~50%角度(°)3番角:10~35適合ドリル径(mm)ストレートドリル:2.0~13.0/ルーマー型ドリル:2.0~13.0/リーディングドリル:3.0~12.0/フラットドリル:3.0~20.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×640×34ホルダーER11:コレット9個付属(Φ2.0~Φ6.0 0.5mmとび各1個)/ER32::コレット14個付属(Φ7.0~Φ20.0 1.0mmとび各1個)ドリルの逃げ面形状平面(Rake)・円錐(Cone)メモリー機能160件適合寸法(mm)ドリル長:200(最大)シンニングX/SX/Rシンニング逃げ角(°)1~15
ドリル研磨機
ビックツール¥729,800税込¥802,7801台3日以内出荷テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5203幅(mm)660質量(kg)50高さ(mm)350奥行(mm)610電源単相100V電源コード(m)1.5使用砥石電着CBN#100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】118研磨面サイズ(mm)13~50モーター定格時間連続(定格時間なし)
ドリル研磨機 D-KEN26
ビックツール¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。用途Φ13.0以上の再研磨に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番481-5220幅(mm)342質量(kg)26高さ(mm)273奥行(mm)265電源単相100Vドリル長(mm)【研削可能】110以上電源コード(m)2使用砥石電着CBN#170モーター出力(W)300モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600研磨角度(°)【先端】90、118~140研磨面サイズ(mm)13~26モーター定格時間連続(定格時間なし)