カテゴリ
- 作業工具(11)
絞り込み
ブランド
- HIT(ヒット)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- IDEC(和泉電気)(13)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- メディアカバーマーケット(3)
- アーム[作業工具](2)
- オーム電機(2)
- コンドーテック(2)
- TRUSCO(2)
- 長野計器(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- 廣杉計器(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- SIEMENS(2)
- Hapyson(ハピソン)(2)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(7)
「bc600」の検索結果
特価

鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7再生紙使用マーク適合
鋼より線対応ボルトクリッパー
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
チェーンクリッパー
HIT(ヒット)¥13,980税込¥15,3781丁4日以内出荷超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRC48硬線)6再生紙使用マーク適合
絶縁ボルト・クリッパー
HIT(ヒット)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷20000V電圧絶縁仕様です。 刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。 グラスファイバー仕様です。 電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。 刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
鋼線クリッパー レッドロングハンドル
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁4日以内出荷ロングハンドル仕様のボルトクリッパ用途硬度HRC48迄の硬線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC600H質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線クリッパーシルバー替刃
HIT(ヒット)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から5日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。仕様被切断材HRC48以下RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チェーンクリッパー
HIT(ヒット)¥8,098税込¥8,9081丁3日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC600P質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合