カテゴリ
- 作業工具(16)
絞り込み
ブランド
- HIT(ヒット)
- モノタロウ(1)
- CKD(75)
- StarTech.com(48)
- ホンダ(47)
- TIME(24)
- EARTH MAN(21)
- JFEアドバンテック(20)
- SKC(環境測定)(20)
- SMC(19)
- TRUSCO(17)
- PENTAX(ペンタックス)(14)
- MSTコーポレーション(12)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- イマオコーポレーション(11)
- 土牛(10)
- 三菱ふそう(9)
- MCC(松阪鉄工所)(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(11)
「hrb」の検索結果
特価

鋼線クリッパーシルバー
HIT(ヒット)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から3日以内出荷特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)750質量(g)4200切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
鋼より線対応ボルトクリッパー
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7再生紙使用マーク適合
モンスターニッパー
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。トラスコ品番356-8857全長(mm)450質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8450全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥17,980税込¥19,7781丁翌日出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8441全長(mm)450質量(g)1700切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
絶縁ボルト・クリッパー
HIT(ヒット)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷20000V電圧絶縁仕様です。 刃先の調節は、約2000回切断に1回でOKです。 グラスファイバー仕様です。 電気工事などでボルト鉄線の切断に使用します。 刃部がスタンダード品より長くACSR線が切断しやすいです。
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥8,398税込¥9,2381丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)450質量(g)1700切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)300質量(g)700切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4再生紙使用マーク適合
コンクリートメッシュカッター
HIT(ヒット)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷上向き、水平向きでメッシュに刃を掛けられる為、作業が快適になります。用途コンクリートメッシュの切断作業に。全長(mm)800質量(g)3.15切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥29,980税込¥32,9781丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)1050質量(g)8600切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥21,980税込¥24,1781丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)900質量(g)6400切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥6,998税込¥7,6981丁5日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)350質量(g)1000切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5再生紙使用マーク適合
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥12,980税込¥14,2781丁8日以内出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8433全長(mm)350質量(g)1000切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC40硬線)5RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合