カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- FACOM
- 三菱電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
「2n-06da」の検索結果

306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D
FACOM¥79,980税込¥87,9781個73日以内出荷工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。 -R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。 アクセサリの使用が可能です エンドフィッティング:9×12または14×18mm。 ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。 一方向レンチ。 ISO6789規格に準拠したレンチです。 プラスチック箱付き。用途クリックレンチ質量(g)450直径(Φmm)30