カテゴリ

  • 作業工具(525)
    • ソケットハンドル(27)
    • ソケット(17)
    • ドライバー(56)
    • ラチェットレンチ(5)
    • コンビネーションスパナ(32)
    • コンパクトタイプ(1)
    • ソケットレンチセット(7)
    • プライヤ(20)
  • 保管用品(1)
    • ツールボックス/ツールバッグスチール製(1)
  • 制御機器(2)
    • 受動部品その他関連用品(1)
  • 切削工具(79)
  • 整備工具・収納(64)
  • 建築金物(8)
  • 研磨材(8)
  • 測定用品(7)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 照明(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • SPARKFUN(32)
  • ホンダ(24)
  • RS PRO(19)
  • StarTech.com(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • DUCATI(4)
  • Festo(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • FINDER(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • EXACOMPTA(3)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(3)
  • NSK(日本精工)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • ラムマウント(1)
  • SIEMENS(1)
  • TRACO POWER(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「facom」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
727件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Facom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mm FACOMFacom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mmFACOM(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
スチール製フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護しますハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)
用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができますほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができますこの工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
ドリルビット 6.0mm 222AT6 FACOMドリルビット 6.0mm 222AT6FACOM
1,298税込1,428
1個
当日出荷
800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
用途ドリルビット質量(g)15
1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141A FACOM1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141AFACOM
13,980税込15,378
1個
当日出荷
バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、過酷な作業場の溶剤にも耐性があります。 SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油。
用途ハンドル質量(g)600
FACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985ST FACOMFACOM(ファコム) 汎用ハサミ ストレート 255mm | 985STFACOM
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
全長(mm)255質量(g)390規格ASME B107.500材質(ジョー)鍛造クロムモリブデン鋼最大切断能力(mm)55圧着能力(mm)65~165
ドリルビット 8.0mm 222AT8 FACOMドリルビット 8.0mm 222AT8FACOM
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
用途ドリルビット質量(g)35
3/8ドライブ エクステンドラチェット FACOM3/8ドライブ エクステンドラチェットFACOM
25,980税込28,578
1個
当日出荷
FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。
用途シールドヘッドラチェット全長247~355仕様72ギア
シリコンコート・レザーグローブ BC109VSE FACOMシリコンコート・レザーグローブ BC109VSEFACOM
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
機械的リスクから保護するシリコンコーティングされた革手袋。 ラテックス絶縁手袋を保護するために使用します。 物理的および機械的グレードENに準拠しています。
用途レザーグローブ質量(g)160
FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH FACOMFACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSHFACOM
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。
全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33
ドリルビット 4.0mm 222AT4 FACOMドリルビット 4.0mm 222AT4FACOM
859税込945
1個
当日出荷
800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
用途ドリルビット質量(g)10
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB FACOMFacom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPBFACOM
31,980税込35,178
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)回転式ハンドルラチェット1/4インチ1/4インチドライブスピナ金属製ヒンジロッド自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A FACOMFacom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173AFACOM
4,198税込4,618
1個
当日出荷
優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ高精度の手動ストリッピング熱処理されたスチール製ブレードプラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します単線および多線のストリッピングに最適コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能耐錆性に優れた焼き付きブレード
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234 FACOM1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234FACOM(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
先端は高速鋼で処理されています。
用途オフセット・アダプター質量(g)59径(Φmm)8先端径(Φmm)4長さ(mm)260
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J6 FACOMFacom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J6FACOM
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバセット個数 8チップタイプ Phillips; Pozidriv; マイナスチップサイズ マイナス: 2、2.5、3、3.5、4 mm、プラス: PH00、Pozidriv: PZ0、PZ1Facom Micro-Tech精密ドライバセット. 回転動作を最適化し、あらゆるドライバ位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップ採用のFacomの精密ドライバセットです。精密工学、超小型電子電気技術に最適です。 279-9566 279-9566 精密マイナス、プラス、Pozidrivを含む8種 フォーム入りのケースに収納されており、安全に持ち運べるとともに行方不明の工具を瞬時に確認できます。 ケース寸法: L.215 W. 130 H 31 mm 重量: 385 ; 194-2674 194-2674 スプリット、プラスを含む5種 マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 Pozidriv: プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えた時にドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。. 特長と利点 ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作 ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能 サイズ別の識別カラー付きエンドキャップで、適切な工具をすばやく識別及び選択可能 ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問 セットの内容を教えてください。 279-9566 279-9566 8種セット プラス: PH00 75 mm マイナス: x 75 mm 2.5 75 mm x 75 mm 3.5 75 mm x 75 mm Pozidriv (欧州規格): PZ0 75 mm PZ1 75 mm 194-2674 194-2674 5種セット 割り 1.5 2.5 プラス PH00 PH0
商品構成セット品
Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEX.J2 FACOMFacom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEX.J2FACOM
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバセット個数 8チップタイプ トルクスチップサイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ>; Facom ドライバ /a >; これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます
先端サイズT5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20商品構成セット品刃先マグネットなし
ドリルビット 2.0mm 222AT2 FACOMドリルビット 2.0mm 222AT2FACOM
739税込813
1個
当日出荷
800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
用途ドリルビット質量(g)5
ドリルビット 5.5mm 222AT55 FACOMドリルビット 5.5mm 222AT55FACOM
1,298税込1,428
1個
当日出荷
800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
用途ドリルビット質量(g)15
Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm FACOMFacom コンビネーションスパナ 440.5H 5mmFACOM
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上視界を遮るものがなく、操作性が向上最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上サテンクロム仕上げナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75 FACOMFacom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75FACOM
699税込769
1個
翌々日出荷
ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = マイナスチップサイズ = 2.5 mm刃の長さ = 75 mm全体長さ = 145 mmラウンドブレードは、ウェルの底部へのアクセス用にフライス加工されています。 仕上げ:研磨クロムめっき
先端形状マイナス商品構成単品
Facom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 mm, AEF.2X35 FACOMFacom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 mm, AEF.2X35FACOM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバチップタイプ マイナスチップサイズ 2 mm刃の長さ 35 mm全体長さ 117 mmハンドル材質 Bi-materialブレード仕上げ クロムFACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
先端形状マイナス商品構成単品
Facom ケーブルタイガン 455B FACOMFacom ケーブルタイガン 455BFACOM
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ケーブル結束許容度 2.4 9mmFacom 455B プラスチックケーブルタイプライヤ. Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具について紹介します。Facom 455B の快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。. 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計: 310g. 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY よくある質問: ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します
Facom ラチェットスパナ R.360 FACOMFacom ラチェットスパナ R.360FACOM
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
インチ回転式ハンドルのラチェットで、工具の全長は120mmとコンパクトで軽量ですラチェットヘッドの直径は27mmで、角型ドライバーを備えています。さまざまなメートルサイズとインチサイズのソケットに適合します6°刻みの72歯機構により、狭い場所での作業に最適ツイストハンドル設計により、最小限の動作と労力で簡単に操作できます人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、優れたグリップ性能と使いやすさを提供しますロックボタンは、クイックリリースボタンが作動するまでソケットを固定し、使用中にソケットが緩まないようにしますサテンクロム仕上げでクリーニングが簡単
仕様●ドライブサイズ:1/4インチ●ハンドルタイプ:ラチェット●ドライブ形状:正方型●全体長さ:120mm●材質:クロームバナジウム鋼●仕上げ:サテンクロム●規格:ISO3315、DIN3122に準拠
Facom ソケット R.8 Hexagon 8mm FACOMFacom ソケット R.8 Hexagon 8mmFACOM
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:8mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100 FACOMFacom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100FACOM
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTI FACOMFacom 点検ミラープローブ 834B.RTIFACOM
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー傷つきにくいガラスを採用ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保していますジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
仕様●最大長さ:850mm
Facom 工具キット 38ピース R2NANOPB FACOMFacom 工具キット 38ピース R2NANOPBFACOM
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できますコンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
Facom ケーブルタイガン 455B FACOMFacom ケーブルタイガン 455BFACOM
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
幅2.4~9mmのすべてのケーブルタイに対応頑丈で使いやすいケーブルタイテールを手動で正確に切断小型軽量設計
用途ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー仕様●ケーブル結束許容度:2.4→9mm●重量:310g
Facom 点検ミラープローブ 834B.RTIR FACOMFacom 点検ミラープローブ 834B.RTIRFACOM
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
暗い場所でもよく見える LED バックライト付きミラー傷つきにくいガラスを採用ガラス周りの成形プラスチックリムで、部品を保護し、ミラーの耐久性を確保していますジョイントは簡単に調整でき、ネジでロック可能人間工学に基づいたプラスチックハンドルは、溶剤にも耐性があります
仕様●最大長さ:850mm
Facom 両口スパナ 44.6X7 6 x 7 mm FACOMFacom 両口スパナ 44.6X7 6 x 7 mmFACOM
1,050税込1,155
1個
7日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 6 mm, 7mm全体長さ = 120 mmダブルエンド = あり仕上げ = サテンクロムサイズ = 6 x 7 mmオープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)120商品構成単品
Facom ソケット J.13 標準ソケット 13mm FACOMFacom ソケット J.13 標準ソケット 13mmFACOM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ソケットサイズ = 13mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 3/8インチソケットタイプ = 標準ソケットソケットヘッドタイプ = 12点全体長さ = 30 mmドライブ種類 = 正方型
ANP2X125 FACOMANP2X125FACOM(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
CRAIES DE BRIANCON NATURELLES FACOMCRAIES DE BRIANCON NATURELLESFACOM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
金属へのマーキング用のナチュラルカットの油性チョーク
仕様●断面の大きさ:10×10mm●長さ:100mm●色:白●梱包:50本入りの箱
Facom ソケット R.5 Hexagon 5mm FACOMFacom ソケット R.5 Hexagon 5mmFACOM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ研磨仕上げのクロームめっき
仕様●ソケットサイズ:5mm●ドライブサイズ:1/4インチ●ソケットタイプ:Hexagon●ドライブ種類:正方型●全体長さ:22mm●仕上げ:研磨
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100 FACOMFacom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, AT4X100FACOM
999税込1,099
1個
欠品中
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.0全長(mm)209質量(g)47軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, ATXR10X75 FACOMFacom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, ATXR10X75FACOM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
トルクス・タンパー・レジスタンス(Resistorx)ネジ用のANXRドライバーブレードはマットクローム仕上げ、ヘッドはブラック加工カラーコード:ターコイズ・グリーン
材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T10●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:184mm軸径(Φmm)2.74全長(mm)184質量(g)50軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイト商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ソケット 1/2インチ FACOMFacom ソケット 1/2インチFACOM
2,588税込2,847
1個
7日以内出荷
1/2インチ メスから3/8インチ オスのスクエアドライブソケットとアクセサリの取り付け用光沢クロム仕上げ
仕様●ドライブサイズ:1/2 インチ●タイプ:アダプタ●ドライブ種類:正方型●全体長さ:33.5mm●サブタイプ:コンバータ●認定及び認証:ISO3316 、DIN 3123 、NF ISO3316 、ASME B107.10●重量:55g●最大トルク:212N.m
Facom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:11mm, 最小サイズ:0.8mm, 985936 FACOMFacom ワイヤーストリッパー 最大サイズ:11mm, 最小サイズ:0.8mm, 985936FACOM
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
優れた品質の同軸および多芯シース・ストリッパーカットの深さを簡単に調整できる高精度のストリッピング単線、多芯、同軸線のストリッピングに最適高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●最小サイズ:0.8mm●最大サイズ:11mm●重量:135g
Facom ドライバーセット 精密 5個 AEF.J5 FACOMFacom ドライバーセット 精密 5個 AEF.J5FACOM
9,788税込10,767
1個
7日以内出荷
FACOM Micro-Tech(TM)シリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り作業台およびメンテナンス工具ボックスの拡充に最適
仕様●ドライバータイプ:精密●個数:5●チップタイプ:マイナス、Pozidriv●チップサイズ:Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1セット内容Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1商品構成セット品
Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOMFacom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VEFACOM
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B FACOM3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161BFACOM
13,980税込15,378
1個
73日以内出荷
作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。
用途ラチェット質量(g)210
FACOM(ファコム) ポンチアダプター 36mm | 245AT36 FACOMFACOM(ファコム) ポンチアダプター 36mm | 245AT36FACOM
2,698税込2,968
1個
73日以内出荷
長さ(mm)36質量(g)80先端径(Φmm)36
関連キーワード
...