カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,125)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • RS PRO(21)
  • アメリカン電機(19)
  • StarTech.com(19)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
  • エスコ(14)
  • JAPANNEXT(14)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(11)
  • BIVAR(11)
  • SCHURTER(10)
  • CINCH(9)
  • ミノル工業(9)
  • 大阪魂(9)
  • エレコム(8)
  • TSUNODA(ツノダ)(8)
  • 日本製線(8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2mm2」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75 FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ0, ATD0X75FACOM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)3.0全長(mm)178質量(g)45軸径(inch)-グリップ径(Φmm)25材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125 FACOMFacom スクリュードライバ, Pozidriv, チップサイズ:PZ2, ATD2X125FACOM
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されていますマイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連材質(グリップ)バイオ素材仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)6.0全長(mm)245質量(g)126軸径(inch)-グリップ径(Φmm)36材質(軸)シリコンカーバイド鋼商品構成単品刃先マグネットなし
PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 2×125mm SLS ANP2X125SLS FACOMPROTWIST スクリュードライバー フィリップス 2×125mm SLS ANP2X125SLSFACOM
6,598税込7,258
1個
73日以内出荷
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 大径ハンドル-優れたパワーとトルクを可能にします。 横方向のグリップ溝を備えた滑らかなドーム型ハンドル。 制御、精度、および継続使用を可能にするソフトポリウレタンコンフォートグリップ。 衝撃、応力、摩耗、化学薬品に対する高い耐性を備えたポリアミドコア。 識別しやすいようにハンドルを色分けしています。 フィリップス(Ph)-黄色。 Pozidrive(Pz)-青。 スロットフレア(Fl)-赤。 スロット付きパラレル(Pl)-赤。 トルクス(T)&レジスタークス(TT)-ダークグリーン。 トルクスプラス(IP)および不正開封防止(T)-ライトグリーン。 カーボンシリコン(シリコンカーボン)ブレードが極端な強度と曲げに対する耐性を実現しました。 刃先を黒く硬化させてあります。 簡単に識別できるように、製品のサイズと確認が刻印されています。
用途スクリュードライバー商品構成単品
1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36 FACOM1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36FACOM
85,980税込94,578
1個
73日以内出荷
FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。 セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
用途ソケット&キーレンチ質量(g)1025
15Pc. ラチェッティング ビット ドライバーセット ACL2A15 FACOM15Pc. ラチェッティング ビット ドライバーセット ACL2A15FACOM
46,980税込51,678
1個
73日以内出荷
快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。 高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。 3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。 6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。 ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。 AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。 AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。 AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。 AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。 AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。 AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。 AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。 AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。 AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。 AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。 AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。 AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。 AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。 AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。 AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。
用途ビットドライバー
1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U FACOM1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2UFACOM
95,980税込105,578
1個
73日以内出荷
Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
用途ラチェットセット質量(g)1300
セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1 FACOMセット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1FACOM
73,980税込81,378
1個
73日以内出荷
1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
用途ソケット