絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR

FAIRCHILD SEMICONDUCTORのページです。FAIRCHILD SEMICONDUCTORは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングル FAIRCHILD SEMICONDUCTORFairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングルFAIRCHILD SEMICONDUCTOR
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
最大連続コレクタ電流 = 21 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±14V最大パワー消費 = 150 Wパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 10.67 x 4.7 x 16.3mm動作温度 Max = +175 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Fairchild Semiconductor (フェアチャイルド) フォトカプラ, スルーホール実装, ロジックゲート出力, H11L1M FAIRCHILD SEMICONDUCTORFairchild Semiconductor (フェアチャイルド) フォトカプラ, スルーホール実装, ロジックゲート出力, H11L1MFAIRCHILD SEMICONDUCTOR
899税込989
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = H11LXMオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Fairchild Semiconductor (フェアチャイルド) フォトカプラ, スルーホール実装, ロジックゲート出力, H11L1M FAIRCHILD SEMICONDUCTORFairchild Semiconductor (フェアチャイルド) フォトカプラ, スルーホール実装, ロジックゲート出力, H11L1MFAIRCHILD SEMICONDUCTOR
899税込989
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプスルーホール実装標準上昇時間0.1μs標準降下時間0.1μs出力デバイスロジックゲート最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングル FAIRCHILD SEMICONDUCTORFairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングルFAIRCHILD SEMICONDUCTOR
3,500税込3,850
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流:21 A寸法(mm)10.67×4.7×16.3ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorパッケージTO-220AB実装タイプスルーホール最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)450最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±14チャンネルタイプN最大パワー消費(W)150トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-40
フェアチャイルド,  スイッチングダイオード スルーホール, 300mA, 100V, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1V FAIRCHILD SEMICONDUCTORフェアチャイルド, スイッチングダイオード スルーホール, 300mA, 100V, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1VFAIRCHILD SEMICONDUCTOR
4,498税込4,948
1箱(2000個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 300mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Max = +175 ℃高さ = 4.56mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm直径 = 1.91mmON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応