カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
- AMPHENOL(6)
- MICROCHIP(7)
- NSK(日本精工)(3)
- onsemi(658)
- RS PRO(13)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- SPARKFUN(26)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(41)
- TORCH(3)
- アーキサイト(4)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
- ナカトミ(6)
- ホンダ(5)
- ミルウォーキーツール(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- 工進(11)
- 武蔵ホルト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「torch」の検索結果
特価
関連キーワード

Fairchild Semiconductor (フェアチャイルド) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3022M
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR¥4,798税込¥5,2781セット(65個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトライアック。最大順方向電圧 = 1.15V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = PDIP。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。シリーズ = MOC。オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Fairchild Semiconductor (フェアチャイルド) フォトカプラ, スルーホール実装, ロジックゲート出力, H11L1M
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = ロジックゲート。最大順方向電圧 = 1.5V。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 0.1μs。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 7.5 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 0.1μs。シリーズ = H11LXM。オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 420 V 46 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR¥319,800税込¥351,7801セット(800個)7日以内出荷最大連続コレクタ電流 = 46 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 420 V。最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±14V。最大パワー消費 = 250 W。パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)。実装タイプ = 表面実装。チャンネルタイプ = N。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。寸法 = 10.67 x 9.65 x 4.83mm。動作温度 Min = -40 ℃。ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Fairchild Semiconductor (フェアチャイルド) フォトカプラ, スルーホール実装, ロジックゲート出力, H11L1M
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR¥829税込¥9121箱(5個)7日以内出荷仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプスルーホール実装標準上昇時間0.1μs標準降下時間0.1μs出力デバイスロジックゲート最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(kVrms)7.5
フェアチャイルド, 汎用ダイオード スルーホール, 400mA, 100V, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1V
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR¥9,698税込¥10,6681セット(5000個)7日以内出荷最大順方向電流 = 400mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 4.56mm。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。直径 = 1.91mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら