Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 420 V 46 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル
最大連続コレクタ電流 = 46 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 420 V
最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±14V
最大パワー消費 = 250 W
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
実装タイプ = 表面実装
チャンネルタイプ = N
ピン数 = 3
トランジスタ構成 = シングル
寸法 = 10.67 x 9.65 x 4.83mm
動作温度 Min = -40 ℃
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(800個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















