絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
342件中 321342
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
559税込615
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173109●コード番号:213-5025アズワン品番65-7523-21
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
159,800税込175,780
1箱(25個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5877アズワン品番65-7604-67
D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 37極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4930アズワン品番65-7520-45
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5076アズワン品番65-7521-87
D-subコネクタ 78極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 78極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
FCT 高密度 D-sub 圧着ハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-sub コネクタとともに使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
仕様●極数:78●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.08mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5813アズワン品番65-7617-81
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:1mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4974アズワン品番65-7514-54
D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 5極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5104アズワン品番65-7522-92
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 10個入FCT - A MOLEX COMPANY
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:1mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4982アズワン品番65-7521-22
アクセサリ F09 シリーズ 用途 9極D-Subコネクタ FCT - A MOLEX COMPANYアクセサリ F09 シリーズ 用途 9極D-SubコネクタFCT - A MOLEX COMPANY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
このレンジのFCT製品のみに最適です。インラインケーブルアダプタキットはんだバケット D プラグ及びソケットと併せて使用します 及びプラスチック / メタライズドフードは、IP67 等級のインラインケーブル又は シャーシ接続 セット内容:シリコンシール 2 個、ショートロックねじ 4 個、ワッシャ 4 個、ディスタンスピース 4 個
仕様●種類:ブランク●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:F09●極数:9●コード番号:246-6064アズワン品番65-7713-76
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5175アズワン品番65-7525-39
D-Sub バックシェエル FWH シリーズ 25 極 B 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FWH シリーズ 25 極 B 黒FCT - A MOLEX COMPANY
5,598税込6,158
1個
欠品中
プラスチック/金属製Dフードはんだバケットタイプのソケット(品番 ; 215-5922 215-5922 など)とともに使用して、ケーブルとコネクタ間をIP67保護可能 金属製は、コンタクトプレート内蔵 9極及び15極は直径6-8mmのケーブルに対応(最大) 15極は直径8-10.5mmのケーブルに対応
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWH●コード番号:195-7200アズワン品番65-7771-12
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 26極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
709税込780
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●シリーズ:173113●コード番号:213-5030アズワン品番65-7525-85
ネジ 用途 FCT フード用ローレットねじ FCT - A MOLEX COMPANYネジ 用途 FCT フード用ローレットねじFCT - A MOLEX COMPANY
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:FCT フード用ローレットねじ●コード番号:213-5147アズワン品番65-7522-13
FCT D-subコネクタシェル FMK シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバー FCT - A MOLEX COMPANYFCT D-subコネクタシェル FMK シリーズ アングル A 15 極 亜鉛ダイキャスト ニッケル, シルバーFCT - A MOLEX COMPANY(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 15D-Subシェルサイズ = A接続方向 = アングル色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = FMK品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。. UL E168813. 品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。. FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°. このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。. FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)21質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
FPHGR-2AE FCT - A MOLEX COMPANYFPHGR-2AEFCT - A MOLEX COMPANY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FMP005P103 FCT - A MOLEX COMPANYFMP005P103FCT - A MOLEX COMPANY
429税込472
1個
欠品中
FMK3G FCT - A MOLEX COMPANYFMK3GFCT - A MOLEX COMPANY
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FMK2G FCT - A MOLEX COMPANYFMK2GFCT - A MOLEX COMPANY
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FM8W8P-K120 FCT - A MOLEX COMPANYFM8W8P-K120FCT - A MOLEX COMPANY
459税込505
1個
翌々日出荷
FM5W5S-K121 FCT - A MOLEX COMPANYFM5W5S-K121FCT - A MOLEX COMPANY
509税込560
1個
翌々日出荷
FM5W5P-K120 FCT - A MOLEX COMPANYFM5W5P-K120FCT - A MOLEX COMPANY
319税込351
1個
翌々日出荷
FM3W3P-K120 FCT - A MOLEX COMPANYFM3W3P-K120FCT - A MOLEX COMPANY
279税込307
1個
6日以内出荷