カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • モノタロウ(3)
  • SMC(95)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • BMW(21)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • KTM(8)
  • コニシ(7)
  • GALFER(ガルファー)(7)
  • エスコ(6)
  • 永田製作所(6)
  • NOK(5)
  • RITCHEY(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • カクダイ(4)
  • スズキ(4)
  • ミニター(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • brembo(4)
  • Festo(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G17 170」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 172704シリーズ 12 → 14AWG オス 圧着 金めっき 12-14 AWG 172704 FCT - A MOLEX COMPANYDサブコネクタ・パワーコンタクト 172704シリーズ 12 → 14AWG オス 圧着 金めっき 12-14 AWG 172704FCT - A MOLEX COMPANY
459税込505
1個
6日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:12-14 AWG です●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:172704●端子サイズ:12 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:207-5902アズワン品番65-7516-89
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
2,298税込2,528
1袋(5個)
6日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージの
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5113アズワン品番65-7515-42
Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき FCT - A MOLEX COMPANYDサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっきFCT - A MOLEX COMPANY
729税込802
1個
7日以内出荷
同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。複合D-sub 電源/同軸コンタクト複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMP●定格電流:40A●結線方法:はんだ●長さ:17.7mm●コード番号:270-6687アズワン品番65-7588-44
Dサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき FCT - A MOLEX COMPANYDサブコネクタ・パワーコンタクト FMPシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっきFCT - A MOLEX COMPANY
609税込670
1個
7日以内出荷
同軸タイプのプラグはオス接点、ジャックはメス接点。複合D-sub 電源/同軸コンタクト複合D-subシェル専用の電源/同軸コンタクト コンタクトの取り外しには、引抜ツール< 485-221') 485-221/を使用 電源用接点には、ソルダ バケットがあります 同軸コンタクト(ストレート)は、圧着ツール< 470-099') 470-099/によってRG178B/UケーブルおよびRG174A/Uケーブルに装着することができます DIN41612用高電圧インサートのみ定格電圧2.8kV、定格電流1.5A
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクトタイプ:同軸●シリーズ:FMP●定格電流:20A●結線方法:はんだ●長さ:17.7mm●コード番号:270-6671アズワン品番65-7776-55
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704FCT - A MOLEX COMPANY
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:10 → 8 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5125アズワン品番65-7515-12
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704FCT - A MOLEX COMPANY
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:10 → 8 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5123アズワン品番65-7529-14
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 172704 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5116アズワン品番65-7527-02
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 172704シリーズ 12 → 14AWG オス 圧着 金めっき 12-14 AWG 172704 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYDサブコネクタ・パワーコンタクト 172704シリーズ 12 → 14AWG オス 圧着 金めっき 12-14 AWG 172704 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
36,980税込40,678
1箱(100個)
7日以内出荷
FCT 高出力オスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:12-14 AWG です●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:172704●端子サイズ:12 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:207-5901アズワン品番65-7604-41
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 10 → 8 AWG 172704 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
43,980税込48,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:10 → 8 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5122アズワン品番65-7530-97
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 5個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 5個入FCT - A MOLEX COMPANY
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5121アズワン品番65-7525-05
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 172704シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5119アズワン品番65-7523-37
D-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 172704シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 12 → 14 AWG 172704 1袋 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
44,980税込49,478
1袋(100個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:12 → 14 AWG●シリーズ:172704●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:213-5117アズワン品番65-7502-90