カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • モノタロウ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(102)
  • ATEN(70)
  • 椿本チエイン(67)
  • AMPHENOL(60)
  • フエニックス・コンタクト(56)
  • RS PRO(53)
  • サンワサプライ(42)
  • Philips(42)
  • NORCOMP(34)
  • CONTEC(コンテック)(31)
  • EIZO(31)
  • StarTech.com(31)
  • ハーティング(25)
  • イメージニクス(24)
  • EPSON(22)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
  • 廣杉計器(21)
  • A&D(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 50」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 50 極 シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル 173111 シリーズ 50 極 シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
サイズ 5 の D-sub コネクタ用 FCT 金属バックシェルは、亜鉛ダイキャスト素材製です。ハロゲンフリー 動作温度: -35 → +100 ℃ 非防水
仕様●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:173111●コード番号:207-5895極数50アズワン品番65-7617-19
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6266アズワン品番65-7482-69
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,998税込3,298
1個
欠品中
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6367アズワン品番65-7791-24
D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FKC シリーズ 50 極 D シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6305アズワン品番65-7602-19
D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
119,800税込131,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5073アズワン品番65-7519-83
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMK シリーズ 50 極 D シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6272アズワン品番65-7713-18
D-subコネクタ 50極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 50極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,500税込3,850
1個
欠品中
仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4935アズワン品番65-7518-92
D-subコネクタ 50極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 50極 オス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
929税込1,022
1個
7日以内出荷
FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタFCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:66.9mm●幅:6.0mm●深さ:15.4mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6396アズワン品番65-7712-70
D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 50極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4939極数50アズワン品番65-7529-85
D-Sub バックシェエル FKH シリーズ 50 極 D 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FKH シリーズ 50 極 D 黒FCT - A MOLEX COMPANY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ポリエステルプラスチック製フード、黒このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7484アズワン品番65-7791-28
D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
99,980税込109,978
1箱(50個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5864アズワン品番65-7605-70
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
129,800税込142,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5075アズワン品番65-7527-01
D-subコネクタ 17極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 17極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
85,980税込94,578
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5071アズワン品番65-7529-81
D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1セット 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 26極 メス パネルマウント 1セット 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
37,980税込41,778
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●Dコネクタタイプ:高密度D-Sub●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5805アズワン品番65-7616-28
D-subコネクタ 13極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 13極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
55,980税込61,578
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5047極数13アズワン品番65-7523-53
D-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス スルーホール 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
189,800税込208,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5915アズワン品番65-7632-32
D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 37極 メス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
129,800税込142,780
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4929アズワン品番65-7484-91
D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
96,980税込106,678
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5841アズワン品番65-7628-46
D-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
91,980税込101,178
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており
仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5089アズワン品番65-7520-67
D-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 オス スルーホール 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
63,980税込70,378
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5082アズワン品番65-7530-15
D-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス スルーホール 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
319,800税込351,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5928アズワン品番65-7684-75
D-subコネクタ 12極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 12極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
65,980税込72,578
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5060アズワン品番65-7523-14
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
91,980税込101,178
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5058アズワン品番65-7525-37
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
81,980税込90,178
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4918アズワン品番65-7516-90
D-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 2極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
199,800税込219,780
1箱(50個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5837アズワン品番65-7614-05
D-subコネクタ 17極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 17極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
94,980税込104,478
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5067極数17アズワン品番65-7528-19
D-subコネクタ 36極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 36極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
159,800税込175,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:36●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5077アズワン品番65-7523-45
D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
109,800税込120,780
1箱(50個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5859アズワン品番65-7528-32
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
129,800税込142,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5870アズワン品番65-7604-39
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
149,800税込164,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5874アズワン品番65-7622-14
D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
129,800税込142,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5872アズワン品番65-7611-25
D-subコネクタ 37極 メス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 37極 メス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
95,980税込105,578
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4932アズワン品番65-7521-88
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1セット 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 メス パネルマウント 1セット 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタハウジングは、スチールシェルと PBT 樹脂材を採用しています。FCT 同軸、高出力、高電圧、空圧コンタクトで使用されます。IP 等級: IP20 動作温度: -55 → +105 ℃ 非防水
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:1.98mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173113●コード番号:207-5802アズワン品番65-7616-95
D-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 3極 メス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
179,800税込197,780
1箱(50個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:3●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5862アズワン品番65-7630-55
D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
30,980税込34,078
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4910アズワン品番65-7529-98
D-subコネクタ 7極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
39,980税込43,978
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5045極数7アズワン品番65-7524-85
D-subコネクタ 7極 メス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 メス スルーホール 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
109,800税込120,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5093アズワン品番65-7528-34
D-subコネクタ 10極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 10極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
55,980税込61,578
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2
仕様●極数:10●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5043アズワン品番65-7530-96
D-subコネクタ 2極 メス スルーホール 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 2極 メス スルーホール 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
99,980税込109,978
1箱(50個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です黒色 定格電流: 20 A
仕様●極数:2●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:6.86mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5835アズワン品番65-7524-22
D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
46,980税込51,678
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4885アズワン品番65-7528-98