カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • omron(オムロン)(1)
  • 富士電機(1)
  • ナベヤ(1)
  • DXアンテナ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • OSRAM Opto Semiconductors(1)
  • OWON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fm5k」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FM5W5P-K120 FCT - A MOLEX COMPANYFM5W5P-K120FCT - A MOLEX COMPANY
319税込351
1個
翌々日出荷
FM5W5S-K121 FCT - A MOLEX COMPANYFM5W5S-K121FCT - A MOLEX COMPANY
509税込560
1個
翌々日出荷
D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 5極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5086アズワン品番65-7529-72
D-subコネクタ 12極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 12極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2
仕様●極数:12●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5061アズワン品番65-7521-45
D-subコネクタ 5極 メス パネルマウント 1箱 100個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 5極 メス パネルマウント 1箱 100個入FCT - A MOLEX COMPANY
85,980税込94,578
1箱(100個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コ
仕様●極数:5●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5084アズワン品番65-7530-02
D-subコネクタ 12極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 12極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
65,980税込72,578
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5060アズワン品番65-7523-14
D-subコネクタ 11極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 11極 メス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:11●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9315アズワン品番65-7675-89
D-subコネクタ 9極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●シリーズ:FM●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:308-9292アズワン品番65-7482-35
D-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 メス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:1 (電源)、10 (信号)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-108アズワン品番65-7582-36
D-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 オス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 1 電源 、10 信号 極 オス PCBマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:1 (電源)、10 (信号)●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:スルーホール●定格電流:5A●ハウジング材質:鋼●長さ:53mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:485-057アズワン品番65-7588-61
D-subコネクタ 2 パワー 、24 信号 極 オス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 2 パワー 、24 信号 極 オス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:2 (パワー)、24 (信号)●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-063アズワン品番65-7774-78
D-subコネクタ 2 パワー 、24 信号 極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 2 パワー 、24 信号 極 メス スルーホールFCT - A MOLEX COMPANY
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
パネル取り付け寸法は、標準のDコネクタシェルサイズと同じです。 PCB同軸インサートは取り付けられません。90°プラグ/ソケットシェル
仕様●極数:2 (パワー)、24 (信号)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:53.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:485-114アズワン品番65-7774-75