カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • RS PRO(156)
  • omron(オムロン)(114)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(79)
  • BULGIN(61)
  • IDEC(和泉電気)(52)
  • SCHURTER(48)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(46)
  • WURTH ELEKTRONIK(40)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ハネウェル(33)
  • ハーティング(33)
  • 日本製線(27)
  • Hongfa(ホンファ)(27)
  • エスコ(25)
  • AMPHENOL(23)
  • ITW SWITCHES(23)
  • カシムラ(22)
  • 日本モレックス(molex)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10a250v」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Relais circuit imprime FINDERRelais circuit imprimeFINDER
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 40 Series FINDERFinder リレー 基板実装 40 SeriesFINDER(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Finder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.13SMA FINDERFinder リレーソケット 基板実装 11 94, 94.13SMAFINDER
659税込725
1個
翌々日出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 55.33シリーズ = 94定格電流 = 10ARS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 5 95, 95.63SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 5 95, 95.63SMAFINDER
1,460税込1,606
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 40.31シリーズリレーシリーズ = 95定格電流 = 10AFinder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.31 リレーシリーズと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは> 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー プラグイン 55 Series FINDERFinder リレー プラグイン 55 SeriesFINDER
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
Finder リレーソケット DINレール 11 94, 94.03SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 11 94, 94.03SMAFINDER
1,650税込1,815
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 55.33シリーズリレーシリーズ = 94定格電流 = 10AFinder リレーソケットFinder 11 ピン DIN レール取り付けソケットには、 Coil が通電されていることを示す LED 表示があります。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 55.33 シリーズリレーと併用します。特長と利点面倒な漏洩電流を受けます 誘電体コンタクトは 2 kV です 逆極性保護 Coil back emf on switch OFF ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 8 mm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 95, 95.75SMA FINDERFinder リレーソケット 95, 95.75SMAFINDER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレーシリーズ = 95Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMA FINDERFinder リレーソケット DINレール 8 95, 95.85.3SMAFINDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
電圧 = 250V ac併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレーシリーズ = 95コンタクト数 = 8AFinder リレーソケットFinder DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、単純なクリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 シリーズリレーと併用します。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 7 mm です用途Coil 保護回路 リレーシリーズ 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62認定CE認証 CSA認定 IP20等級 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 110Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 74Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
710税込781
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 48V dc長さ = 19mmコイル抵抗 = 1600Ωコイル電力 = 360mWシリーズ = 36 Series℃最大スイッチング電源 DC = 360mWUL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
530税込583
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 48V dc長さ = 19mmコイル抵抗 = 400Ωコイル電力 = 360mWシリーズ = 36 Series℃最大スイッチング電源 DC = 360mWUL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 5V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
639税込703
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 48V dc長さ = 19mmコイル抵抗 = 70Ωコイル電力 = 360mWシリーズ = 36 Series℃最大スイッチング電源 DC = 360mWUL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 36シリーズ - 36.11. 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 17.5 x 15.5 x 21.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
3,760税込4,136
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 19Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,150税込4,565
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 1600Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,150税込4,565
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 48V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 290Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 110V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,020税込4,422
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 110V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 9420Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレールFINDER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 36 Series FINDERFinder リレー 基板実装 36 SeriesFINDER
619税込681
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
General Purpose relay 3PCO 10A rated FINDERGeneral Purpose relay 3PCO 10A ratedFINDER
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様リレー: ノンラッチングコイル定格電圧(V)DC24接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder リレー パネルマウント 26 Series FINDERFinder リレー パネルマウント 26 SeriesFINDER
2,940税込3,234
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウント端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder リレー プラグイン 60 Series FINDERFinder リレー プラグイン 60 SeriesFINDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
Finder リレー 基板実装 43 Series FINDERFinder リレー 基板実装 43 SeriesFINDER
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレー 基板実装 55 Series FINDERFinder リレー 基板実装 55 SeriesFINDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウント端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応