カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- FINDER
- CKD(10)
- KEMET(70)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- RS PRO(2)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- VAN DAMME(2)
- アズワン(3)
- グーリング(2)
- スズキ(5)
- トヨタ(5)
- ニッサン(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ホンダ(2)
- ミツビシ(2)
- 三菱ふそう(8)
- 日野自動車(4)
- 旭計器工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「491-100」の検索結果

Finder パワーリレー 110V dc, 4c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷コイル電圧 = 110V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 10400Ω。コイル電力 = 2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVA。46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適RoHS指令(10物質対応)対応