カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • モノタロウ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • PIAA(6)
  • 竹村商会(6)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
  • IPF(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • 花魁JAPAN(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(8)
  • メディアカバーマーケット(4,580)
  • omron(オムロン)(70)
  • RS PRO(53)
  • エスコ(48)
  • プロテック(32)
  • Philips(28)
  • 富士電機(26)
  • 三菱電機(25)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「H3 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグイン FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc プラグインFINDER
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100hコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = 4PDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 7A最大電圧 = 250V acターミナルタイプ = 14ピンコネクタ電源 = 外部mm奥行き = 27.7mm遅延時間 = <= 20msFinder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付け FINDERFinder タイマーリレー オンディレー 24V ac/dc スナップオンレール取り付けFINDER
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc取り付けタイプ = スナップオンレール取り付けタイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100hコンタクト数 = 2タイマ機能の数 = 多機能接点構成 = DPDT時間増分 = 時間 , 分 , 秒電流 Max = 15A最大電圧 = 400V acターミナルタイプ = 8ピンコネクタ幅 = 20.6mmシリーズ = 85 SeriesA接点材質 = 銀・ニッケル℃Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応