Finder インターフェイスリレー 12V ac/dc 39 Series 250 → 400V acFINDER5日以内出荷
コイル電圧 = 12V ac/dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = DINレール入力電圧 Max = 13.2Vターミナルタイプ = ねじV ac奥行き = 90.7mm高さ = 87mm長さ = 6.2mmシリーズ = 39 Series接点材質 = 銀合金入力電流 = 15mA動作時間 = 5ms39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)