カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • SMC(1,161)
  • RS PRO(202)
  • SIEMENS(66)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • ABB(26)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • ATEN(13)
  • AMPHENOL(12)
  • Sensata / Crydom(10)
  • Wieland(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • タイテックス(8)
  • StarTech.com(7)
  • Molex Electronics(7)
  • ハーティング(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • SCHAFFNER(4)
  • ROLINE(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-02a」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024FINDER
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
最大電圧制御 = 26.4 V ac/dc最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 19.2 V ac/dc電圧制御範囲 = 24 V ac/dcスイッチングタイプ = AC/DC接点構成 = SPST定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dcターミナルタイプ = ねじ奥行き = 90.7mmパッケージスタイル = モジュール℃39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレーモジュール 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 38.91.7.024.9024 FINDERFinder インターフェイスリレーモジュール 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 38.91.7.024.9024FINDER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
最大電圧制御 = 30 V最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 16.8 V電圧制御範囲 = 16.8 → 30 Vスイッチングタイプ = DC接点構成 = SPST定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dcターミナルタイプ = ケージクランプシリーズ = Series 38mm漏れ電流 = 0.001 mA℃UL、CSA、VDE. 125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。. ねじなし端子付き34シリーズ. DINレール取り付け SPDTコンタクト構成 AgNiコンタクト 動作温度範囲: -20 → 55℃ 寸法: H 93 mm、W 6.2 mm、D 75.6 mm 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024FINDER
15,570税込17,127
1個
7日以内出荷
最大電圧制御 = 13.2 V ac/dc最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 9.6 V ac/dc電圧制御範囲 = 12 V ac/dcスイッチングタイプ = AC/DC接点構成 = SPST定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dcターミナルタイプ = ねじシリーズ = Series 39mm寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc DPST DINレールタイプFINDER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 460Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 24 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 460 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電磁接触器 24 V ac/dc 2.極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.024.4520 FINDERFinder 電磁接触器 24 V ac/dc 2.極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.024.4520FINDER
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24 V ac/dc極数 = 2.コンタクトの定格電流 = 25 Aシリーズ = 22 Series接続方式 = ねじ長さ = 17.5mm奥行き = 60.8mm取付方法 = DIN レール℃22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電磁接触器 24 V ac/dc 4.極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.024.4320 FINDERFinder 電磁接触器 24 V ac/dc 4.極 22 Seriesシリーズ, 22.34.0.024.4320FINDER
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24 V ac/dc極数 = 4.コンタクトの定格電流 = 25 Aシリーズ = 22 Series接続方式 = ねじ長さ = 35mm奥行き = 60.8mm取付方法 = DIN レール℃22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 電磁接触器 12 V AC/DC 2.極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.012.4320 FINDERFinder 電磁接触器 12 V AC/DC 2.極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.012.4320FINDER
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12 V AC/DC極数 = 2.コンタクトの定格電流 = 25 Aシリーズ = 22 Series接続方式 = ねじ長さ = 17.5mm奥行き = 60.8mm取付方法 = DIN レール℃22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac DPST DINレールタイプFINDER
6,970税込7,667
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 42Ωコイル電力 = 3Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAモジュラリレー - 22シリーズ. 22シリーズは、DPST-NO又はSPST-NO + SPST-NCリレーとして使用できます。20 A、250 V acコンタクト(定格5000 VA AC1)を装備し、暖房、エアコン、照明などの業務用途に最適です。リレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は1000 W、補償蛍光灯の場合は360 Wです。. 17.5 mm幅(EN50022) 35 mm DINレール取り付けハウジング 手動テストボタン AC及びDCコイル コイルとコンタクトの間の絶縁(1.2/50μ); 4 KV 機械的寿命: 500 x 10 ;sup>;3 ;/sup>; 使用温度範囲: -40 → +40 ℃ 保護カテゴリ: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプFINDER
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPST取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 115Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Series℃最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder ノンラッチングリレーですFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 12 V dc の Coil 電圧と 20 A のスイッチング電流で動作します。このモジュラモノステーブルリレーは、 5000 V AC1 定格の 20 A 、 250 V ac 、カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 17.5mm幅 35 mm DIN レール取り付けハウジング 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命は 500 x 103 サイクルです 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー 電源オフディレー シングル動作 DINレールFINDER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-180 秒●操作のモード:電源オフディレー●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:8 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265/242 V ac / V dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー マルチ動作 マルチ動作 DINレールFINDER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレール FINDERFinder 遅延リレー スターデルタ シングル動作 DINレールFINDER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10秒, 0.05-10日, 0.05-10時間●操作のモード:スターデルタ●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPNO●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●コンタクト材質:ニッケルシルバーRoHS指令(10物質対応)対応