カテゴリ

  • 制御機器(222)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
  • SPARKFUN(8)
  • サンワサプライ(6)
  • ホンダ(5)
  • サンワダイレクト(4)
  • Wera(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • ロジテック(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • RS PRO(2)
  • アクシスコミュニケーションズ(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ラムマウント(1)
  • Seeed Studio(1)
  • Electro Harmonix(1)
  • FNIRSI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(221)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「finder 40」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder リレー 基板実装 40 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 40 Series

    FINDER(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.7.024.0000 FINDER

    40.52.7.024.0000

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.31.8.024.0000 FINDER

    40.31.8.024.0000

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー プラグイン 55 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 55 Series

    FINDER
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)27.7高さ(mm)37.2取付方式プラグイン/94シリーズソケット奥行(mm)20.7シリーズ55 SeriesRoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
  • 40.52.8.230.0000 FINDER

    40.52.8.230.0000

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.8.024.0000 FINDER

    40.52.8.024.0000

    FINDER
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.8.012.0000 FINDER

    40.52.8.012.0000

    FINDER
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.52.9.048.0000 FINDER

    40.52.9.048.0000

    FINDER
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー プラグイン 60 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 60 Series

    FINDER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
  • 40.31.7.024.0000 FINDER

    40.31.7.024.0000

    FINDER
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • 55.34.9.024.0040 FINDER

    55.34.9.024.0040

    FINDER
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40.31.7.012.0000 FINDER

    40.31.7.012.0000

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 12V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 80Ω。コイル電力 = 1.2W。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder DPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。この製品は、 12 V ac の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil の抵抗は 80 Ω です ピンピッチは 5 mm です ピン長は 3.5 mm です カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定 RT II (耐フラックス)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 40シリーズ DIN Rail FINDER

    Finder リレーソケット 40シリーズ DIN Rail

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール FINDER

    Finder 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール

    FINDER
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24→ 240 V ac/dc●時間範囲:0.05-10分, 0.05-10時間, 0.05-10日, 0.05-10秒●操作のモード:間隔●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:シングル●コンタクトの数:1●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:SPDT●最大電流:16 A●最小電圧:16.8 V ac/dc●最大電圧:265 V ac/dc●スイッチ設定:SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー DIN Rail 22 Series FINDER

    Finder リレー DIN Rail 22 Series

    FINDER
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    UL認定。LEDなし46シリーズリレー。コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:534-5061アズワン品番65-8064-81
  • Finder50.12.9.024.5000 FINDER

    Finder50.12.9.024.5000

    FINDER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。取り付けタイプ = 基板実装。接点構成 = DPDT。極数 = 2。コイル抵抗 = 820Ω。スイッチング電流 = 15A。コイル電力 = 700mW。最大スイッチング電圧 AC = 400V。ターミナルタイプ = スルーホール。基準適合 = EN61810-3タイプB。接点材質 = 金, 銀合金mm。Finder セーフティリレーFinder 50 シリーズ基板実装非ラッチリレーは、 DPDT の強制ガイドコンタクト構成です。24 V dc Coil 電圧及び 15 A スイッチング電流で動作します。このセーフティリレーは、隣接するコンタクト間を物理的に分離しています。特長と利点沿面距離とクリアランスは 8 mm です Coil to contact 絶縁: 6 kV ( 1.2 / 50 μ s ) Coil power Coil の抵抗は 205 Ω です カドミウム不使用コンタクト 動作温度範囲: -40 → 70 ° C スルーホール Terminal タイプ認定IMQ の場合 TUV UL認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレーソケット 40シリーズ FINDER

    Finder リレーソケット 40シリーズ

    FINDER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80.01.0.240.0000 FINDER

    80.01.0.240.0000

    FINDER
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 56.32.9.024.0040 FINDER

    56.32.9.024.0040

    FINDER
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder50.12.9.024.1000 FINDER

    Finder50.12.9.024.1000

    FINDER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。取り付けタイプ = 基板実装。接点構成 = DPDT。極数 = 2。コイル抵抗 = 820Ω。スイッチング電流 = 8A。コイル電力 = 700mW。最大スイッチング電圧 AC = 400V。ターミナルタイプ = スルーホール。基準適合 = EN61810-3タイプB。シリーズ = 50℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
    幅(mm)27.7コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)37.2タイプアプリケーション:多目的取付方式プラグイン極数4奥行(mm)20.7シリーズ55 Series接点構成4PDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)600動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)7最大スイッチング電圧(AC V)400コイル電力(W)1最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
  • Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。最大スイッチング電圧 DC = 15V dc。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
    幅(mm)29コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)32.8タイプアプリケーション:多目的取付方式プラグイン極数2奥行(mm)12.4シリーズ46 Series接点構成DPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)300動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)15コイルと接点間の耐電圧(kV)6コイル電力(mW)500最大スイッチング電源(AC VA)2k
  • Finder パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ

    FINDER
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 3PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 3。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 32.5mm。コイル抵抗 = 445Ω。コイル電力 = 1.3W。シリーズ = 60 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 36.11.9.024.4011 FINDER

    36.11.9.024.4011

    FINDER
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
  • Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    コイル電圧 = 24V ac。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 320Ω。コイル電力 = 1.2W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER

    Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    FINDER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 10A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 900Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder SPDT ミニチュア基板リレーFinder 40 シリーズ基板実装非ラッチリレーのコンタクト構成は SPDT です。24 V dc の Coil 電圧と 10 A のスイッチング電流で動作します。特長と利点Coil とコンタクト間の絶縁: 6 kV Coil power Coil 抵抗は 900 Ω ピンピッチは 5 mm です ピン長: 5 mm カドミウム不使用のコンタクト材質 沿面距離とクリアランスは 8 mm です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C スルーホール Terminal タイプ用途ブラインド、グリル、シャッターの自動化 ドア / ゲートオープナ 電子回路基板 医療及び歯科用制御パネル 配電用パネル 玩具 自動販売機認定CSA認定 GOST 認定 IMQ 承認済み Rina 氏認定 SEV 認定済み UL認定 米国で承認されました VDE認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder, リレー固定用クリップ プラスチック 95 Series FINDER

    Finder, リレー固定用クリップ プラスチック 95 Series

    FINDER
    83税込91
    1個
    7日以内出荷
    材料 = プラスチック。アクセサリタイプ = 固定 / リリースクリップ。シリーズ = 95 Series。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレーラベル Finder マーカータグ FINDER

    リレーラベル Finder マーカータグ

    FINDER
    33税込36
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●シリーズ:97 Series●BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 6 回、DCタイプ: 20 x 10 6 回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択することRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V ac FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V ac

    FINDER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。基準適合 = CE、cULus、EAC、EN60715、PCT、RINA、SA、UL、VDE℃。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder バスバー ジャンパーリンク FINDER

    Finder バスバー ジャンパーリンク

    FINDER
    829税込912
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプジャンパーリンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder パワーリレーモジュール FINDER

    Finder パワーリレーモジュール

    FINDER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V dc 48 Series 250V

    FINDER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 75.3mm。高さ = 78.6mm。長さ = 15.8mm。シリーズ = 48 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 22.2mA。動作時間 = 15ms。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>;6 ;/sup>;回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー 基板実装 50 Series FINDER

    Finder リレー 基板実装 50 Series

    FINDER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Finder リレー プラグイン 46 Series FINDER

    Finder リレー プラグイン 46 Series

    FINDER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応