Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240FINDER5日以内出荷
最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 14 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 14 → 32 V dc最小負荷電流 = 50 mAターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = 41ms寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度範囲 = -20 → +60℃41シリーズ. 基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2,500 V絶縁、入出力 耐洗浄: RT III