カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • モノタロウ(2)
  • SCHURTER(31)
  • TECH(20)
  • サンワサプライ(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • ハネウェル(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 清水製作所[継手](1)
  • エイム電子(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tech 250ul」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 110Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 74Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
3,760税込4,136
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 19Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,150税込4,565
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 1600Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 110V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,020税込4,422
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 110V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 9420Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,150税込4,565
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 48V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 290Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
opp シート 250 250特集