GEDORE
1919年に工具で世界的に有名なドイツ(レムシャイド)で創業した総合工具メーカーです。総重量190トンもの鍛造機を保有し、丈夫で安全な工具を作り続けています。トルク機器やツールワゴンが代表的な商品で世界中の作業者から愛され続けるメーカーです。
会社情報
| 会社名 | GEDORE GmbH |
|---|
| 所在地 | Remscheider Strasse 149 42899 Remscheid Germany |
|---|
片口スパナGEDORE(1件のレビュー)当日出荷
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
引掛ピンスパナGEDORE当日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
T型トルクスレンチ 2142TXGEDORE(3件のレビュー)当日出荷
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142GEDORE当日出荷
ハンドルの六角で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
ボールポイント六角棒レンチ 42DKELGEDORE当日出荷から翌々日出荷
ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
両口スパナGEDORE当日出荷から翌々日出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
石頭ハンマー(ヒッコリー柄)GEDORE当日出荷
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
ゴムハンマーGEDORE(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ2018年トラスコ掲載ページ4 1848
ショートソケット1/2GEDORE(2件のレビュー)当日出荷
1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
平行ピンポンチ119LGEDORE当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
トラスコ品番149-4235セット内容6点/4.0mm、5.0mm、6.0mm、7.0mm、8.0mm、10.0mm全長(mm)175(ロングタイプ)材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)580モデル119L
平タガネ(薄型)GEDORE(1件のレビュー)当日出荷
耐久性に優れており、高い作業性を発揮します。
全長(mm)240刃幅(mm)26トラスコ品番855-6461材質クロムモリブデン鋼質量(g)1982018年トラスコ掲載ページ4 1889
L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ)GEDORE当日出荷から9日以内出荷
自動車のホイルナット等に最適のレンチです。オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。
用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対辺形状:6角
ケレンハンマーGEDORE当日出荷
溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
引掛スパナGEDORE当日出荷から翌々日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
ヘキサゴンソケット 1GEDORE当日出荷から翌々日出荷
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4全長(mm)75材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353
平行ピンポンチ119GEDORE当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。
プラスチックハンマー224GEDORE当日出荷
樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途組立などに。材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ材質(頭)樹脂(セルロースアセテート)モデル224 E
マイナスドライバー2150GEDORE当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
スナップリングプライヤー8000J(穴用)GEDORE当日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ有
絶縁片口スパナGEDORE当日出荷
スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
石頭ハンマー(アッシュ柄)GEDORE当日出荷から翌々日出荷
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ、アッシュ柄2018年トラスコ掲載ページ4 1856
アジャスタブルピンスパナGEDORE当日出荷
ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理2018年トラスコ掲載ページ4 0549
スタンダードコンビネーションスパナGEDORE当日出荷
梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
両口メガネレンチGEDORE当日出荷から9日以内出荷
メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
ヘキサゴンボールポイントソケットGEDORE当日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理差込角(mm)6.35ビット全長(mm)142018年トラスコ掲載ページ4 0196
ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズGEDORE当日出荷
転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。付属の専用ソケットで回すことが出来ます。
用途自動車のハブボルト補修に。自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。付属品専用ソケット材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼寸法L(mm)43六角対辺(mm)41寸法D(mm)18寸法W(mm)43
ショックレスハンマー248 STGEDORE当日出荷
炭素含有率の高いボールを使用しております。衝撃を和らげ、手首、腕への負担を大幅に軽減できます。丈夫で耐久性が高いハンマーです。本体は粉砕になりにくく、安全に使用できます。-20°の環境でも性能を発揮します。
ポンチセット113GEDORE当日出荷
高品質の鋼材を使用したポンチのセットです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
トラスコ品番149-4255セット内容6点/テーパーポンチ:1mm、2mm、3mm、4mm、5mm、センターポンチ:4mm材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼質量(g)460
ベルトポンチ 5700GEDORE当日出荷から9日以内出荷
刃は焼き入れされており、耐久性に優れています。
用途厚紙、段ボール、革、壁紙やゴムなどの穴あけ。材質/仕上特殊工具鋼規格DIN7200 FormA
いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXBGEDORE当日出荷
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
材質(グリップ)複合材材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材商品構成単品
ビットアダプターGEDORE当日出荷
先端のビットを差し替えて作業可能です。ラチェットハンドルなどと使用できます。
用途ビットアダプター全長(mm)25材質/仕上特殊工具鋼色シルバー付属ビット25ビット二面幅(mm)6.35
絶縁トルクスドライバーGEDORE当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
平タガネ グリップハンドル付きGEDORE(1件のレビュー)当日出荷
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
全長(mm)240刃幅(mm)26トラスコ品番855-6460材質クロムモリブデン鋼質量(g)400タイプグリップ付2018年トラスコ掲載ページ4 1889
銅ハンマーGEDORE当日出荷から9日以内出荷
柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。鋳造ハンマーより軽く、頑丈で、柄はヒッコリーを使用しているので非常に耐久性に優れています。
材質頭部:銅、柄:ヒッコリー2018年トラスコ掲載ページ4 1851
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TXGEDORE当日出荷
ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐70GEDORE当日出荷
ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。
トラスコ品番855-6921セット内容2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)36先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0790