カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- GMC-I PROSYS
- BUSICOM(ビジコム)(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
- M5Stack(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- MICROCHIP(25)
- PALL(ポール)(1)
- TRUSCO(1)
- VISHAY(1)
- オーエッチ工業(2)
- スーパー工業(1)
- メイキコウ(1)
- 千代田通商(1)
- 積水マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mcp100」の検索結果
特価

GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP1000)
GMC-I PROSYS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1 % + 0.5 A分解能 = 500 mA最大導体サイズ = 32mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 300V9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応