カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業機械(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電動工具(1)

「g16cs」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型クランプ(標準型) TRUSCO

    L型クランプ(標準型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
    材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30JIS

    三木プーリ
    129,188税込142,107
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-33G-24V-30DIN

    三木プーリ
    129,188税込142,107
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプダイレクト取付け用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30DIN-A30JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30DIN-A30JIS

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30JIS-A30JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30JIS-A30JIS

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30DIN-A30DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30DIN-A30DIN

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30JIS-A30JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30JIS-A30JIS

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30JIS-A30DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30JIS-A30DIN

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30DIN-A30DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-35G-24V-R30DIN-A30DIN

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ通し軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30JIS-A30DIN 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30JIS-A30DIN

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • 励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30DIN-A30JIS 三木プーリ

    励磁クラッチ CS形(ベアリング取付) CS-16-31G-24V-R30DIN-A30JIS

    三木プーリ
    148,187税込163,006
    1個
    翌々日出荷
    ・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータはキーで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
    取付ベアリング取付サイズ16タイプ突合せ軸用シリーズCS動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16(at20℃)穴径d1(Φmm)ロータ:30静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)1.46(at20℃)最高回転速度(min-1)2000
  • Y0T49807T CS-M9200 16TギアG SHIMANO(シマノ)

    Y0T49807T CS-M9200 16TギアG

    SHIMANO(シマノ)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    Sprocket 16T G CS-M9200-12
  • Y0T59804T CS-M8200-12 16TギアG SHIMANO(シマノ)

    Y0T59804T CS-M8200-12 16TギアG

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    Sprocket 16T G CS-M8200-12
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツ

    モールドツマミ キャップ K-100

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
  • バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMC

    バルブ付エアシリンダ CVJ5

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • RL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシー

    RL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)

    日本ニューティーシー
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    RL78/G13開発のためのモジュール ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 100ピン用の開発評価用ボードです。 ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。 また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。 ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。 簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。 ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。 DC1.8V~5.5Vで動作 エミュレータコネクタを介して1.8V~5.5Vを供給 USBコネクタから5V電源を供給 J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給 リセットスイッチを内蔵 2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各50本配置
    寸法(mm)98×45接続USB2.0 Type-C通信方式1Wire UART
  • RL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシー

    RL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)

    日本ニューティーシー
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    RL78/G13開発のためのモジュール ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 48ピン用の開発評価用ボードです。ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。 また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。 ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。 簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。 ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。 DC3.3V~5.5Vで動作 エミュレータコネクタを介して3.3V~5.5Vを供給 USBコネクタから5V電源を供給 J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給 リセットスイッチを内蔵 2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各24本配置
  • メラミン「青磁」 胴張り丼 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン「青磁」 胴張り丼

    千羽鶴印(エンテック)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    洗浄器対応
    材質メラミン青磁食器の種類中華食器
  • ブームパイプ BIGM(丸山製作所)

    ブームパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    48,980税込53,878
    1個
    8日以内出荷
    規格N2923-2950L部品名称ブームパイプ図解NoBSA-411S サイドブーム部品_No.16、BSA-411CS サイドブーム部品_No.16、BSA-411SG G-3 サイドブーム部品_No.16、BSA-410 サイドブーム部品_No.16、BSA-420S サイドブーム部品_No.16、CBM-520BH-1 ブームノズル部品_No.27、BSA-410AS サイドブーム部品_No.16、BSA-411AS サイドブーム部品_No.16、CBM-520BH ブームノズル部品_No.25、BSA-410S サイドブーム部品_No.16
  • アツリヨクケイクミタテ BIGM(丸山製作所)

    アツリヨクケイクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    備考34~44フクム部品名称アツリヨクケイクミタテ図解NoBSA-410 フロントパネル部品_No.33、BSA-410AS フロントパネル部品_No.33、BSA-420JSG G-4S 薬液配管1部品_No.16、BSA-410S フロントパネル部品_No.33、BSA-420JW 薬液配管1部品_No.16、BSA-420JWG G-3 薬液配管1部品_No.16、BSA-411S フロントパネル部品_No.32、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-1部品_No.16、BSA-420JESG G-3 薬液配管1部品_No.16、BSA-411SG G-3 フロントパネル部品_No.32、BSA-420JESG G-4 薬液配管1部品_No.16、BSA-420JSG G-3 薬液配管1部品_No.16、BSA-411CS フロントパネル部品_No.32、BSA-420JESG G-4S 薬液配管1部品_No.16、BSA-420JES 薬剤配管1部品_No.16、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.47、BSA-420JSG G-4 薬液配管1部品_No.16、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.16、BSA-420JAS 薬液配管 1部品_No.16、BSA-411AS フロントパネル部品_No.32、BSA-420JEW 薬液配管1部品_No.16、BSA-420JAW 薬液配管1部品_No.16、BSA-420JASG G-3 薬液配管-1部品_No.16、BSA-420JEWG G-3 薬液配管1部品_No.16、BSA-420S フロントパネル部品_No.44
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格13X1BX1160部品名称ホース図解NoBSA-410S 薬液配管部品_No.16、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.18、BSA-410 薬液配管部品_No.16、BSA-411CS 薬液配管部品_No.18、BSA-411AS 薬液配管部品_No.18、BSA-410AS 薬液配管部品_No.16、BSA-411S 薬液配管部品_No.18
  • プラグ(スパーク)BPR4HS BIGM(丸山製作所)

    プラグ(スパーク)BPR4HS

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoJH205F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.16、JH301F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.16、GS28DX エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、GS28MX-1 エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、JH250F エンジン デンソウヒン、スタータ部品_No.16、GS205EKA エンジン デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、MS330CNA-F エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.16、GS28MX エンジン(FG150)デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)デンソウヒン、スタータ部品 プラグ(スパーク)BPR4HS_No.16、MS330CS-Fクミタテ エンジン 冷却装置、電装品、スタータ部品_No.16、MSW1108-F 電装品,スタータ,ラベル,付属品部品_No.13
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パッキン図解NoSSA-S500 トランスミッション-2部品_No.15、BSA-420JDESG G-3 トランスミッション2部品_No.16、BSA-411CS トランスミッション 2部品_No.16、BSA-420S トランスミッション2部品_No.16、BSA-420JESG G-3 トランスミッション2部品_No.16、BSA-420JDESG G-4S トランスミッション2部品_No.16、BSA-420LDASH トランスミッション2部品_No.16、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション2部品_No.16、BSA-420JAS トランスミッション 2部品_No.16、BSA-420JDS トランスミッション2部品_No.16、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション2部品_No.16、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.16、BSA-410 トランスミッション 2部品_No.16、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.16、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション2部品_No.16など
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    備考17~23フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.27、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.27、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.27、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.27、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.16、BSA-420S 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.16、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.27、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.27、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.27、BSA-410AS コントロールボックス部品_No.16、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.27、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.16、BSA-410 コントロールボックス部品_No.16、BSA-420LDASH 薬液配管2部品_No.27、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.16、BSA-420JDESG G-3 薬液配管2部品_No.27、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.16、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.27、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.27、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.16、BSA-410S コントロールボックス部品_No.16
  • バネヅツ BIGM(丸山製作所)

    バネヅツ

    BIGM(丸山製作所)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バネヅツ図解NoBSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420JDASH 電動調圧弁部品_No.16、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420JDSG G-3 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.16、BSA-410AS 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420JDSG G-4 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.16、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420JDESG G-4 電動調圧弁部品_No.16、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.14、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420JDAS 電動調圧弁部品_No.16、BSA-411S 電動調圧弁部品_No.16、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.16、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.16、BSA-420JDS 電動調圧弁部品_No.16、BSA-410 電動調圧弁部品_No.16、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.14
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    54税込59
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X10アプセツト図解NoKBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.16、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.18、BSA-420LDASH 電動調圧弁部品_No.18、MSC1-104L ソウコウブクミタテ部品 6カクボルト(+)SW_No.25、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 6カクボルト(+)SW_No.26、BSA-420JDES 電動調圧弁部品_No.18、BSA-420S 希望付属品 電動調圧弁部品_No.18、BSA-950C -1シリーズ フロントパネル,ボンネット部品_No.9、BSA-411SG G-3 電動調圧弁部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.9、BSA-410 電動調圧弁部品_No.18、MSC1-104L-GH シャリンクミタテ部品 6カクボルト(+)SW_No.7、BSA-420JDSG G-4S 電動調圧弁部品_No.18、BSA-650-1 -2シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.10など
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒラザガネ図解NoBSA-411S フューエルタンク部品_No.16、BSA-411CS フューエルタンク部品_No.16、MS510RC-2K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.36、BSA-411SG G-3 フューエルタンク部品_No.16、BSA-410 フューエルタンク部品_No.16、MS511RC-K エンジン キャブレータ部品_No.36、MSA613R3-K-A エンジン ピストン、ガバナ部品_No.42、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.16、VSA-310M 走行用エンジン(フューエルタンク)部品_No.16、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.23、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.19、MSV613R2-K-A ピストン、ガバナ部品_No.42、BSA-410AS フューエルタンク部品_No.16、MSA613R2T-2K エンジン ピストン、ガバナ部品_No.42、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.19、MS511R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.36、MS510RC-6K エンジン キャブレータ部品_No.36、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.19、MSV613R2-M-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.42、MS613R4T-K エンジン エアクリーナ、キャブレタ、フューエルタンク部品_No.36、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.16、MS510RC-5K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ部品_No.36、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.16、BSA-410S フューエルタンク部品_No.16、BSA-411AS フューエルタンク部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) ピストン、ガバナ部品_No.42、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.23
  • ボールエンドクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ボールエンドクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    8日以内出荷
    備考4~6フクム規格ヒダリネジM14X1.5部品名称ボールエンドクミタテ図解NoSSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.11、SSA-α602 リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.11、BSA-420JDES ステアリングリンケージ1部品_No.3、SSA-α610C ステアリングリンク(1)部品_No.18、BSA-410AS ステアリングケージ部品_No.3、BSA-420JEW ステアリングリンケージ1部品_No.3、BSA-411CS ステアリングリンケージ部品_No.3、SSA-F505 ステアリングリンク部品_No.16、BSA-420JDSG G-4S ステアリングリンケージ1部品_No.3、SSA-α1001S ステアリングリンク(1)部品_No.9、SSA-α1001ST ステアリングリンク(1)部品_No.9、SSA-F615DX ステアリングリンク部品_No.16、BSA-420JAW ステアリングリンケージ1部品_No.3、SSA-α602M リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.11、BSA-420JDASH ステアリングリンケージ 1部品_No.3など
  • シフターマトメ BIGM(丸山製作所)

    シフターマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シフターマトメ図解NoBSA-420JEW トランスミッション2部品_No.17、BSA-420JDESG G-4 トランスミッション2部品_No.17、BSA-411SG G-3 トランスミッション 2部品_No.17、BSA-411CS トランスミッション 2部品_No.17、SSA-S500A トランスミッション-2部品_No.16、BSA-420JS 2001ネン トランスミッション2部品_No.17、BSA-420JDS トランスミッション2部品_No.17、BSA-420JW トランスミッション2部品_No.17、BSA-420JESG G-4 トランスミッション2部品_No.17、BSA-420JDASG G-3 トランスミッション2部品_No.17、BSA-420JAW トランスミッション2部品_No.17、BSA-420JDESG G-3 トランスミッション2部品_No.17、BSA-420JSG G-4S トランスミッション2部品_No.17、BSA-420JDSG G-4 トランスミッション2部品_No.17、BSA-410AS トランスミッション (2)部品_No.17など
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.30、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、CBM-520BA オイルタンク部品_No.16、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.36、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.66、BSA-420JAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.17、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.30、BSA-410S 油圧配管部品_No.11、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.26、BSA-420JASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.14など
  • フンムカンマトメ4トウコウ(オスXオス) BIGM(丸山製作所)

    フンムカンマトメ4トウコウ(オスXオス)

    BIGM(丸山製作所)
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フンムカンマトメ4トウコウ(オスXオス)図解NoBSM-630SLT-BC 第1段ブーム ノズル部品_No.47、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第4段ブーム ノズル 4段ブームタイプ部品_No.46、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.2、BSA-410 希望付属品(3)部品_No.2、BSA-411SG G-3 希望付属品 2 (延長ノズル)部品_No.3、BSA-411CS 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.3、BSM-1050SLT-16BA3U 第3段ブーム ノズル部品_No.43、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.21、BSM-1365SLT-20HA 第3段ブーム,ノズル部品_No.27、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.28、BSM-630SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.38、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.2、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.10、BSM-640SLT 14M 第3段ブーム ノズル部品_No.35など
  • バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5B16 SMC

    バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5B16

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CDVJ5B16) SMC

    CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CDVJ5B16)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし