絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,124件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABS樹脂, 高さ:88.9 mm, 奥行き:238.8 mm HAMMOND

    ABS樹脂, 高さ:88.9 mm, 奥行き:238.8 mm

    HAMMOND
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 238.8 mm。高さ = 88.9 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 9.4 x 6.3 x 3.5インチ。範囲 = 1555。シリーズ = 1555。Hammond 1555 シリーズ防水 ABS エンクロージャは、スタイルのふた LID です。基板又は DIN レール取り付けコンポーネントの取り付けに最適です(詳細については、下の写真を参照)。LID バージョンは、フラットカバー LID に比べて 3 つの主な利点があります。寸法は 9.4 x 6.3 x 3.5 インチです。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています 壁面取り付け用に設計されています 汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:180.3 mm HAMMOND

    ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:180.3 mm

    HAMMOND
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 180.3 mm。高さ = 37.3 mm。幅 = 119.4 mm。外形寸法 = 7.1 x 4.7 x 1.47インチ。範囲 = 1555F。フランジ = あり。シリーズ = 1555F。Hammond 1555F シリーズ防水 ABS エンクロージャフランジ付き LID です。寸法は 7.1 x 4.7 x 1.47 インチです。汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き IP66 に適合する設計です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABS樹脂, 高さ:40.6 mm, 奥行き:119.4 mm HAMMOND

    ABS樹脂, 高さ:40.6 mm, 奥行き:119.4 mm

    HAMMOND
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 119.4 mm。高さ = 40.6 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 4.7 x 2.6 x 1.6インチ。範囲 = 1555。シリーズ = 1555。Hammond 1555 シリーズ防水 ABS エンクロージャは、スタイルのふた LID です。基板又は DIN レール取り付けコンポーネントの取り付けに最適です(詳細については、下の写真を参照)。LID バージョンは、フラットカバー LID に比べて 3 つの主な利点があります。寸法は 4.7 x 2.6 x 1.6 インチです。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています 壁面取り付け用に設計されています 汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:119.4 mm HAMMOND

    ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:119.4 mm

    HAMMOND
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 119.4 mm。高さ = 37.3 mm。幅 = 91.4 mm。外形寸法 = 4.7 x 3.6 x 1.47インチ。範囲 = 1555F。フランジ = あり。シリーズ = 1555F。Hammond 1555F シリーズ防水 ABS エンクロージャフランジ付き LID です。寸法は 4.7 x 3.6 x 1.47 インチです。汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き IP66 に適合する設計です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 220 x 150 x 100mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 220 mm。幅 = 150 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 220 x 150 x 100mm。重量 = 880g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂 HAMMOND

    筐体 Hammond 170 x 86 x 34mm ABS樹脂

    HAMMOND
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 170 mm。幅 = 86 mm。高さ = 34 mm。外形寸法 = 170 x 86 x 34mm。重量 = 140g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂 HAMMOND

    筐体 Hammond 220 x 140 x 46mm ABS樹脂

    HAMMOND
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 180 x 196 x 100mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 180 mm。幅 = 196 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 180 x 196 x 100mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 500。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 350 x 180 x 100mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    8日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 350 mm。幅 = 180 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 350 x 180 x 100mm。重量 = 1.5kg。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 159 x 117 x 58mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    8日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 117 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 117 x 58mm。重量 = 480g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。代表規格 = REACH準拠、RoHS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 200 x 300 x 58mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 200 mm。幅 = 300 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 200 x 300 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチール HAMMOND

    筐体 Hammond 159 x 155 x 58mm アルミ, スチール

    HAMMOND
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    8日以内出荷
    材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 155 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 155 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
  • ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー HAMMOND

    ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー

    HAMMOND
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
    仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6035アズワン品番65-7394-17
  • ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー HAMMOND

    ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー

    HAMMOND
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
    仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6036材質熱可塑性エラストマー色グレーアズワン品番65-7394-52
  • ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー 難燃性 HAMMOND

    ケーブルグラントキット 材質:熱可塑性エラストマー 難燃性

    HAMMOND
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
    仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552D●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●耐火性:難燃性●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ゴム製ケーブルグランド
  • 519-0920 HAMMOND

    519-0920

    HAMMOND
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 519-0910 HAMMOND

    519-0910

    HAMMOND
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 518-0920 HAMMOND

    518-0920

    HAMMOND
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
  • 518-0910 HAMMOND

    518-0910

    HAMMOND
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
  • 515-0950 HAMMOND

    515-0950

    HAMMOND
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 515-0920 HAMMOND

    515-0920

    HAMMOND
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
  • 515-0910 HAMMOND

    515-0910

    HAMMOND
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 513-0900 HAMMOND

    513-0900

    HAMMOND
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 512-0900 HAMMOND

    512-0900

    HAMMOND
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 511-0900 HAMMOND

    511-0900

    HAMMOND
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500-0940 HAMMOND

    500-0940

    HAMMOND
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 27969PSLA HAMMOND

    27969PSLA

    HAMMOND
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    材質Aluminum (Die-Cast Alloy)長さ(mm)92幅(mm)38質量(kg)0.08色Natural AluminumタイプDie-cast box奥行(mm)31保護IP54RoHS指令(10物質対応)対応蓋厚(mm)4カテゴリーエンクロージャ
  • 1599TABMBK HAMMOND

    1599TABMBK

    HAMMOND
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1599TABLBK HAMMOND

    1599TABLBK

    HAMMOND
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1599KSGY HAMMOND

    1599KSGY

    HAMMOND
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1599KBK HAMMOND

    1599KBK

    HAMMOND
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1599HSGY HAMMOND

    1599HSGY

    HAMMOND
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1599HGY HAMMOND

    1599HGY

    HAMMOND
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1599HBKBAT HAMMOND

    1599HBKBAT

    HAMMOND
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1599HBK HAMMOND

    1599HBK

    HAMMOND
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1599ESGY HAMMOND

    1599ESGY

    HAMMOND
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1599EGY HAMMOND

    1599EGY

    HAMMOND
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1599EBK HAMMOND

    1599EBK

    HAMMOND
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1599CLIPGY HAMMOND

    1599CLIPGY

    HAMMOND
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
  • 1599BSGYBAT HAMMOND

    1599BSGYBAT

    HAMMOND
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応