カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • SMC(3)
  • KYO-EI(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • エスコ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • トヨタ(1)
  • EPCOS(1)
  • ケー・シー・シー・商会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「101b-19」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002HAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質 アルミニウム奥行き 101 mm高さ 19 mm幅 72 mm外形寸法 101 72 19mmIP保護等級 IP54色 銀陽極酸化蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1455ノックアウトの数 0重量 98g防爆 なしHammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:19 mm, 奥行き:101 mm 1455B1002BKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 101 mm高さ = 19 mm幅 = 72 mm外形寸法 = 101 x 72 x 19mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0重量 = 45gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応