カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • コノエ(24)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](11)
  • ホンダ(8)
  • PELTECH(ペルテック)(7)
  • SMC(6)
  • トヨタ(6)
  • ナイキ(4)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • ニシキ工業(3)
  • アズワン(2)
  • 京セラ(2)
  • 共立(2)
  • コガネイ(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • 扶桑金属工業(2)
  • タテヤマアドバンス(2)
  • 明和グラビア(2)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1590c」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1590C HAMMOND

    1590C

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590C HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590C

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 56.5 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 56.5mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1590CBK HAMMOND

    1590CBK

    HAMMOND
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:120 mm 1590CE HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:120 mm 1590CE

    HAMMOND
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 65 mm。幅 = 100 mm。外形寸法 = 120 x 100 x 65mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 300g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:52.5 mm, 奥行き:120 mm 1590CFL HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:52.5 mm, 奥行き:120 mm 1590CFL

    HAMMOND
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 52.5 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 120 x 94 x 52.5mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 305g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK

    HAMMOND
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 56mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
  • 1590CFLBK HAMMOND

    1590CFLBK

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CFLBK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CFLBK

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 56.5 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 56.5mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 308g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応