カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • AGRAS(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • アイコ(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • カラークリエーション(2)
  • サンコー(三甲)(8)
  • サンワサプライ(8)
  • ナカバヤシ(8)
  • プラス[家具](3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • ボンフォーム(4)
  • ユニバーサル(2)
  • 三菱電機(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • 内田洋行(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「301bk」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:160 mm 1455L1601BK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:160 mm 1455L1601BK

    HAMMOND
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 30.5 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 160 x 103 x 30.5mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:220 mm 1455R2201BK HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:220 mm 1455R2201BK

    HAMMOND
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミニウム。奥行き 220 mm。高さ 30.5 mm。幅 165 mm。外形寸法 220 165 30.5mm。範囲 1455。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 601g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応