カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • モノタロウ(8)
  • ホンダ(120)
  • エスコ(69)
  • TGK(東京硝子器械)(26)
  • TPP(24)
  • SMC(14)
  • 吉川化成(14)
  • アズワン(13)
  • ハンマーキャスター(11)
  • 東洋国際(11)
  • RS PRO(9)
  • ニッサン(8)
  • フェリック(8)
  • 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 信越(6)
  • 弘進ゴム(5)
  • 富士コンプレッサー(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「915m」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:26 mm, 奥行き:85 mm 1591XXLGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:26 mm, 奥行き:85 mm 1591XXLGY

    HAMMOND
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 26 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 26mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LSBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LSBK

    HAMMOND
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 35 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 35mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:26 mm, 奥行き:85 mm 1591MSBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:26 mm, 奥行き:85 mm 1591MSBK

    HAMMOND
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 26 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 26mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 45g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSBK

    HAMMOND
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    材質 ABS樹脂。奥行き 165 mm。高さ 25 mm。幅 71 mm。外形寸法 165 71 25mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 88g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、その他のすべてのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. 汎用ABSエンクロージャHammond1591シリーズ. Hammond 1591シリーズは、電子回路用の汎用エンクロージャです。プリント回路基板の取り付けに最適です。エンクロージャは、難燃性ABSプラスチック製で、IP等級IP54に適合するように設計されています。. 特長と利点:. 基板の取り付けに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mm (0.062インチ)のPCカードに対応 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 ふたは0.5インチのプラスねじ4本で固定。ねじはエンクロージャと一致するように黒色 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:85 mm 1591MGY HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:85 mm 1591MGY

    HAMMOND
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    材質 難燃性ABS。奥行き 85 mm。高さ 21 mm。幅 56 mm。外形寸法 85 56 25mm。範囲 1591。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 53g。防爆 なし。? 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 ふたはM3 10 mmの機械ねじで固定。プラスチックのタップ済み穴にねじ込み よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4. 製品の内容は何ですか?. このエンクロージャには、4本のM3 10 mmプラスねじが付属します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:39 mm, 奥行き:85 mm 1591LBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:39 mm, 奥行き:85 mm 1591LBK

    HAMMOND
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 85 mm。高さ = 39 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 39mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9006
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSFLBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSFLBK

    HAMMOND
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 165 mm。高さ = 25 mm。幅 = 71 mm。外形寸法 = 165 x 71 x 25mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 100g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LSFLBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LSFLBK

    HAMMOND
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 35 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 35mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 59g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:39 mm, 奥行き:85 mm 1591LGY HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:39 mm, 奥行き:85 mm 1591LGY

    HAMMOND
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 85 mm。高さ = 39 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 39mm。範囲 = 1591。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 64g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:85 mm 1591MBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:85 mm 1591MBK

    HAMMOND
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 85 mm。高さ = 25 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 25mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 53g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HFLBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HFLBK

    HAMMOND
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 難燃性ABS。奥行き 165 mm。高さ 25 mm。幅 71 mm。外形寸法 165 71 25mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 105g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LFLBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LFLBK

    HAMMOND
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 85 mm。高さ = 35 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 35mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 66g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LFLGY HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:35 mm, 奥行き:85 mm 1591LFLGY

    HAMMOND
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    材質 難燃性ABS。奥行き 85 mm。高さ 35 mm。幅 56 mm。外形寸法 85 56 35mm。範囲 1591。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 66g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:85 mm 1591MFLBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:85 mm 1591MFLBK

    HAMMOND
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 85 mm。高さ = 21 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 21mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:41.3 mm, 奥行き:112.5 mm 1591XXSBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:41.3 mm, 奥行き:112.5 mm 1591XXSBK

    HAMMOND
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 112.5 mm。高さ = 41.3 mm。幅 = 84.6 mm。外形寸法 = 112.5 x 84.6 x 41.3mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 90g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:35.3 mm, 奥行き:122.5 mm 1591XXGSFLBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:35.3 mm, 奥行き:122.5 mm 1591XXGSFLBK

    HAMMOND
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 122.5 mm。高さ = 35.3 mm。幅 = 95.9 mm。外形寸法 = 122.5 x 95.9 x 35.3mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:41.3 mm, 奥行き:112.5 mm 1591XXSFLBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:41.3 mm, 奥行き:112.5 mm 1591XXSFLBK

    HAMMOND
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 112.5 mm。高さ = 41.3 mm。幅 = 84.6 mm。外形寸法 = 112.5 x 84.6 x 41.3mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 95g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:47.8 mm, 奥行き:152.4 mm 1591XXDSFLBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:47.8 mm, 奥行き:152.4 mm 1591XXDSFLBK

    HAMMOND
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 152.4 mm。高さ = 47.8 mm。幅 = 82.4 mm。外形寸法 = 152.43 x 82.43 x 47.75mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 118g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:24.3 mm, 奥行き:86.2 mm 1591XXMSBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:24.3 mm, 奥行き:86.2 mm 1591XXMSBK

    HAMMOND
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 86.2 mm。高さ = 24.3 mm。幅 = 57 mm。外形寸法 = 86.24 x 57.04 x 24.25mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 47g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ASBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ASBK

    HAMMOND
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 46g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ATBU HAMMOND

    Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ATBU

    HAMMOND
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。範囲 = 1591。色 = 透明青。蓋色 = 透明青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 51g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:55 mm, 奥行き:120 mm 1591TFLBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:55 mm, 奥行き:120 mm 1591TFLBK

    HAMMOND
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 55 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 120 x 80 x 55mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 135g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591AGY HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591AGY

    HAMMOND
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。範囲 = 1591。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 52g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ABK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ABK

    HAMMOND
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:55 mm, 奥行き:120 mm 1591UFLBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:55 mm, 奥行き:120 mm 1591UFLBK

    HAMMOND
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 55 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 55mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ASGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591ASGY

    HAMMOND
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591AF2BK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1591AF2BK

    HAMMOND
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な多目的フランジ付きベースのプラスチック製エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。内部に成形された 2 つの PC ボードスタンドオフとラップジョイント構造により、防塵性と防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジ付きエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) 黒いエンクロージャには黒いねじが付属します
    RoHS指令(10物質対応)対応