カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,223)
  • DUCATI(867)
  • ホンダ(678)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(664)
  • RS PRO(651)
  • Renthal(レンサル)(561)
  • 三菱ふそう(479)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(414)
  • Optibelt(350)
  • VISHAY(329)
  • ALCANhands(321)
  • BMW(319)
  • KTM(278)
  • SPARKFUN(255)
  • メディアカバーマーケット(207)
  • Alpha Wire(194)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(147)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(110)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HAL」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBYL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBYLHAMMOND
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mm範囲 1590色 黄蓋色 黄フランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 229gRALコード RAL 1021寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRD HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBRDHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mm範囲 1590色 赤蓋色 赤フランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 229gRALコード RAL 3011寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBLG HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBLGHAMMOND
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mm範囲 1590色 グレー蓋色 グレーフランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 229gRALコード RAL 7035寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLG HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BLGHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 アルミダイキャスト奥行き 112 mm高さ 31 mm幅 60.5 mm外形寸法 112 60.5 31mmIP保護等級 IP54色 グレー蓋色 グレーフランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 144gRALコード RAL 7035寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:43mm, 奥行き:131.5 mm 1594DGY HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:43mm, 奥行き:131.5 mm 1594DGYHAMMOND
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 131.5 mm高さ 43mm幅 66.3 mm外形寸法 131.5 66.3 43mm範囲 1594 年色 グレー蓋色 グレーフランジ なしシールド なしシリーズ 1594重量 138gRALコード RAL 7035ヘビーデューティABSエンクロージャ1594シリーズ 難燃性. Hammondシリーズ1594エンクロージャは、難燃材料製のIP54のヘビーデューティな肉厚タイプのエンクロージャです。エンクロージャは高品質ABSプラスチック成型品で、ねじ取り付けタイプのふたを備えています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 頑丈な電子機器エンクロージャです。基板の取り付けに最適です。. ヘビーデューティな肉厚設計(平均肉厚0.13インチ(3.3 mm))。. 難燃性ABSプラスチック製(UL難燃性等級: 94V-0)。. 組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。. 汎用ABSプラスチック成形。. IP54等級 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. ふた取り付けねじ4個セット
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBOR HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BBORHAMMOND
2,398税込2,638
1個
欠品中
材質 アルミダイキャスト奥行き 119.5 mm高さ 34 mm幅 94 mm外形寸法 119.5 94 34mmIP保護等級 IP54色 オレンジ蓋色 オレンジフランジ なしシールド ありシリーズ 1590ノックアウトの数 0重量 229gRALコード RAL 2009寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FTBU HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551FTBUHAMMOND
419税込461
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm高さ = 15 mm幅 = 35 mm外形寸法 = 50 x 35 x 15mmIP保護等級 = IP54色 = 半透明青蓋色 = 半透明青フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551透明ドア = なしgRALコード = RAL 5002Hammond 1551FTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551FTBU は、ラップジョイント構造で、埃の侵入や水滴の飛沫から保護します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:40 mm 1551QFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:40 mm 1551QFLBKHAMMOND
359税込395
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 40 mm高さ = 15 mm幅 = 40 mm外形寸法 = 40 x 40 x 15mm範囲 = 1551色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1551重量 = 18gRALコード = RAL 9005Hammond 1551QFLBK エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QFLBK は、ラップジョイント構造により、ほこりや水滴飛沫の侵入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591ESGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591ESGYHAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 57 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 110 x 57mm範囲 = 1591色 = グレーフランジ = なしシリーズ = 1591重量 = 210gRALコード = RAL 7035Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 191 x 110 x 61 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:89 mm, 奥行き:119 mm 1591VSBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:89 mm, 奥行き:119 mm 1591VSBKHAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 89 mm幅 = 119 mm外形寸法 = 119 x 119 x 89mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシリーズ = 1591透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。黒色で、寸法は 120 x 120 x 94 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 119 mm外形寸法 = 119 x 119 x 56mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシリーズ = 1591重量 = 150gRALコード = RAL 9005Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。黒色で、寸法は 120 x 120 x 59 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFBKHAMMOND
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 221 mm高さ = 58 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 221 x 150 x 58mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602BK HAMMONDHammond, 押出アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1602BKHAMMOND
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 160 mm高さ = 52 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 160 x 125 x 52mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455重量 = 410gRALコード = RAL 9005Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFFLBKHAMMOND
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 221 mm高さ = 58 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 221 x 150 x 58mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591重量 = 440gRALコード = RAL 9005Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応