カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • モノタロウ(1)
  • 福井クラフト(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • brembo(4)
  • NT(3)
  • ホンダ(2)
  • NTB(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • SWAGE-LINE(2)
  • キヨラカ(2)
  • エスコ(1)
  • コクヨ(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ヨコヅナ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • プロト(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs-0081」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BWBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BWBK

    HAMMOND
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 81 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 81 x 56 x 28mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 81 x 56 x 28 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BSGY HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BSGY

    HAMMOND
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 81 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 81 x 56 x 28mm。範囲 = 1594 年。色 = ライトグレー。蓋色 = ライトグレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 7035
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BBK

    HAMMOND
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 81 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 81 x 56 x 28mm。範囲 = 1594 年。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。重量 = 73g。RALコード = RAL 9005
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:41 ミリ, 奥行き:109 mm 1591XXSSBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:41 ミリ, 奥行き:109 mm 1591XXSSBK

    HAMMOND
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 109 mm。高さ = 41 ミリ。幅 = 81 mm。外形寸法 = 109 x 81 x 41mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 83g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:46 mm, 奥行き:152 mm 1591XXDSBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:46 mm, 奥行き:152 mm 1591XXDSBK

    HAMMOND
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 152 mm。高さ = 46 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 152 x 81 x 46mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 113g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:46 mm, 奥行き:152 mm 1591XXDFLBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:46 mm, 奥行き:152 mm 1591XXDFLBK

    HAMMOND
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 152 mm。高さ = 46 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 152 x 81 x 46mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 134g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTBK

    HAMMOND
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTSBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTSBK

    HAMMOND
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックスセルフタッピングねじが付属しています。黒色で、寸法は 122 x 81 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTFLBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTFLBK

    HAMMOND
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックス取り付けフランジが付属しています。黒色で、寸法は 122 x 81 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
    RoHS指令(10物質対応)対応