曜日別特売

Hammond, ABS樹脂, 高さ:41 ミリ, 奥行き:109 mm 1591XXSSBK

Hammond, ABS樹脂, 高さ:41 ミリ, 奥行き:109 mm 1591XXSSBK - HAMMOND

材質 = ABS樹脂
奥行き = 109 mm
高さ = 41 ミリ
幅 = 81 mm
外形寸法 = 109 x 81 x 41mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
重量 = 83g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814348691591XXSSBK
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする