カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • BBKテクノロジーズ(320)
  • SONY(1)
  • (162)
  • エレコム(62)
  • ナイキ(43)
  • エクスタイル(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • TRUSCO(23)
  • SMC(22)
  • ELPA(21)
  • CKD(21)
  • グリーンハウス(20)
  • オーム電機(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 四国化成(10)
  • マルケイ(国際化工)(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • コクヨ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bbk」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590BBK HAMMOND1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
1599BBK HAMMOND1599BBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591BBK HAMMOND1591BBKHAMMOND
959税込1,055
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1553BBK HAMMOND1553BBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1594BBK HAMMOND1594BBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 112 x 60 x 31mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 200g防爆 = なし
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BBKHAMMOND
959税込1,055
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 73gRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 130 mm高さ 25 mm幅 65 mm外形寸法 130 65 25mmIP保護等級 IP54色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1599ノックアウトの数 2透明ドア なしgRALコード RAL 9005品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:81 mm 1594BBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 81 mm高さ = 28 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 81 x 56 x 28mm範囲 = 1594 年色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1594重量 = 73gRALコード = RAL 9005
1590BBBK HAMMOND1590BBBKHAMMOND
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ハンドヘルドボックス Hammond Black 117 x 79 x 24mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 117 x 79 x 24mmHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 117 mm幅 79 mm高さ 24 mm一体形電池コンパートメント なし重量 68gディスプレイウィンドウ なし色 Black外形寸法 117 79 24mm押しボタン なし内部実装タイプ 基板実装ボスシリーズ 1553キーパッドの窪み あり1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。 . 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールド
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:50.5 mm 1590LBBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:50.5 mm 1590LBBKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50.5 mm高さ = 27 mm幅 = 50.5 mm外形寸法 = 50.5 x 50.5 x 27mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 68gRALコード = RAL 9005
Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBBKHAMMOND
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 118.5 mm高さ = 30 mm幅 = 93.5 mm外形寸法 = 118.5 x 93.5 x 30mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 229gRALコード = RAL 9006
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:113 mm 1591XXBBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:113 mm 1591XXBBKHAMMOND
919税込1,011
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 113 mm高さ = 28 mm幅 = 63 mm外形寸法 = 113 x 63 x 28mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 65gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:21 mm, 奥行き:50 mm 1590LLBBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:21 mm, 奥行き:50 mm 1590LLBBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 21 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 21mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 68g防爆 = なし
1590LBBK HAMMOND1590LBBKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 117.2 x 79 x 24mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond 黒 117.2 x 79 x 24mmHAMMOND
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 117.23 mm幅 78.97 mm高さ 24.00 mm一体形電池コンパートメント なし重量 68gディスプレイウィンドウ なし色 黒外形寸法 117.2 79 24mm押しボタン なし内部実装タイプ 基板実装ボスシリーズ 1553代表規格 RoHS1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。 . 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールド
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:25.9 mm, 奥行き:114.6 mm 1550WBBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:25.9 mm, 奥行き:114.6 mm 1550WBBKHAMMOND
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 114.6 mm高さ = 25.9 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 4.51 x 2.52 x 1.02インチ範囲 = 1550シリーズ = 1550
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 130 x 65 x 25mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond 黒 130 x 65 x 25mmHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 130 mm幅 = 65 mm高さ = 25 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 84gディスプレイウィンドウ = なし色 = 黒外形寸法 = 130 x 65 x 25mm押しボタン = なし内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1599代表規格 = RoHSハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590WBBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590WBBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 113 mm高さ = 31 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 113 x 60 x 31mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 113 x 60 x 31 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂、 プラスチック, 高さ:25 mm, 奥行き:117 mm 1553WBBK HAMMONDHammond, ABS樹脂、 プラスチック, 高さ:25 mm, 奥行き:117 mm 1553WBBKHAMMOND
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂、 プラスチック奥行き = 117 mm高さ = 25 mm幅 = 79 mm外形寸法 = 117 x 79 x 25mm範囲 = 1553 W色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1553W重量 = 100gガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1590LLBBK HAMMOND1590LLBBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
1553BBKBK HAMMOND1553BBKBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.24 x 79 x 24mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond Black 117.24 x 79 x 24mmHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 117.2 mm幅 = 79 mm高さ = 24 mm一体形電池コンパートメント = あり重量 = 75gディスプレイウィンドウ = なし色 = Black外形寸法 = 117.24 x 79 x 24mm押しボタン = なし特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント内部実装タイプ = 基板実装ボスシリーズ = 1553キーパッドの窪み = ありSoft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or label
RoHS指令(10物質対応)対応
1591XXBBK HAMMOND1591XXBBKHAMMOND
919税込1,011
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1553BBKBAT HAMMOND1553BBKBATHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1599BBKBAT HAMMOND1599BBKBATHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 117.24 x 79 x 24mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond 黒 117.24 x 79 x 24mmHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 117.24 mm幅 79.00 mm高さ 24.00 mm一体形電池コンパートメント あり重量 75gディスプレイウィンドウ なし色 黒外形寸法 117.24 79 24mm押しボタン なし内部実装タイプ 基板実装ボスシリーズ 1553代表規格 RoHS1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。 . 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールド
RoHS指令(10物質対応)対応
1553BBKBKBAT HAMMOND1553BBKBKBATHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBSBK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBSBKHAMMOND
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 119 mm高さ = 94 mm幅 = 42 mm外形寸法 = 119 x 94 x 42mm範囲 = 1590フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
bbq特集