カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • エレコム(63)
  • 三菱ふそう(63)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(38)
  • SMC(30)
  • MICROCHIP(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • サンワサプライ(9)
  • PLUS(プラス)[文具](9)
  • Texas Instruments(9)
  • Festo(7)
  • FUJI STAR(三共理化学)(5)
  • ホンダ(5)
  • 日進(5)
  • 日本パワーファスニング(4)
  • 朝日ウッドテック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bfl」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1590BFL HAMMOND1590BFLHAMMOND
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:111.5 mm 1590BFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:111.5 mm 1590BFLHAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 111.5 mm高さ = 27 mm幅 = 59.5 mm外形寸法 = 111.5 x 59.5 x 27mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 152g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590WBFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590WBFLHAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112.4 mm高さ = 31 mm幅 = 60.5 mm外形寸法 = 112.4 x 60.5 x 31mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 147gガスケット材質 = シリコン樹脂ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:118.5 mm 1590BBFLHAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 118.5 mm高さ = 30 mm幅 = 93.5 mm外形寸法 = 118.5 x 93.5 x 30mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 256gRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BFLBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BFLBKHAMMOND
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 113 mm高さ = 31 mm幅 = 60 mm外形寸法 = 113 x 60 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BFLGY HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BFLGYHAMMOND
959税込1,055
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 112 mm高さ 27 mm幅 62 mm外形寸法 112 62 27mmIP保護等級 IP54色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1591ノックアウトの数 0重量 76g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590WBBFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590WBBFLHAMMOND
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 119.5 mm高さ = 34 mm幅 = 94 mm外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 245gガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BFLBKHAMMOND
969税込1,066
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 112 mm高さ = 27 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 27mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 76gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50.6 mm 1590WLBFL HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50.6 mm 1590WLBFLHAMMOND
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50.6 mm高さ = 31 mm幅 = 50.4 mm外形寸法 = 50.6 x 50.4 x 31mmIP保護等級 = IP65色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590重量 = 75g防爆 = なしステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
1590WBFL HAMMOND1590WBFLHAMMOND
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
1590BBFL HAMMOND1590BBFLHAMMOND
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591BFLGY HAMMOND1591BFLGYHAMMOND
959税込1,055
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590WLBFL HAMMOND1590WLBFLHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
1590BFLBK HAMMOND1590BFLBKHAMMOND
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1591BFLBK HAMMOND1591BFLBKHAMMOND
969税込1,066
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1590WBBFL HAMMOND1590WBBFLHAMMOND
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBFLBKHAMMOND
939税込1,033
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 112 mm高さ = 28 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 112 x 64 x 28mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 69gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1591XXBFLBK HAMMOND1591XXBFLBKHAMMOND
939税込1,033
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBFLGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBFLGYHAMMOND
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 28 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 112 x 64 x 28mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応