カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • ビーエム機器(32)
  • Thermo Fisher Scientific(23)
  • アイシス(22)
  • Simport(17)
  • 三商(14)
  • RS PRO(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • タンガロイ(7)
  • 三田理化工業(7)
  • カクダイ(6)
  • Kawasaki(6)
  • エスコ(5)
  • Whatman(ワットマン)(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • Socorex(ソコレックス)(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-121」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hammond, ABS樹脂, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GSFLBK HAMMOND

    Hammond, ABS樹脂, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GSFLBK

    HAMMOND
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    材質 = ABS樹脂。奥行き = 121 mm。高さ = 30 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 121 x 94 x 30mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 94g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GFLGY HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GFLGY

    HAMMOND
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 121 mm。高さ = 30 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 121 x 94 x 30mm。範囲 = 1591。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 104g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GFLBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GFLBK

    HAMMOND
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 121 mm。高さ = 30 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 121 x 94 x 30mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 104g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:34 mm, 奥行き:121 mm 1591GBK HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:34 mm, 奥行き:121 mm 1591GBK

    HAMMOND
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    材質 = 難燃性ABS。奥行き = 121 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 121 x 94 x 34mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 97g。RALコード = RAL 9005
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXLG HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXLG

    HAMMOND
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 332g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590WX HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590WX

    HAMMOND
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond 1590 シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。LID シール構造アルミダイキャストボディ材質 防水タイプは IP65 に適合するように設計され、ガスケットが付属します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXBK HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXBK

    HAMMOND
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 39 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBK HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBK

    HAMMOND
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX

    HAMMOND
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 330g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond ケース 電子機器用 248 x 197 x 121mm スチール グレー HAMMOND

    Hammond ケース 電子機器用 248 x 197 x 121mm スチール グレー

    HAMMOND
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    材質 = スチール。奥行き = 281 mm。幅 = 197 mm。高さ = 121 mm。外形寸法 = 248 x 197 x 121 mm, 281 x 197 x 121mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP30。シリーズ = 518。換気 = あり。キャリングハンドル = あり。重量 = 2.228kg。代表規格 = RoHS。粘着式ゴム脚4個及び必要ハードウェア. モジュールケース. 2つの部分からなるスチールケース。通気ルーバー付き 充電器やPSUを搭載可能 ケースは穴あけ未加工 パネル部: 品番 ; 232-803 232-803 197 x 117 mm、品番 ; 232-819 232-819 295 x 157 mm 組み立て / 分解の繰り返しに耐える8本の小ねじで組み立て
  • Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590X HAMMOND

    Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590X

    HAMMOND
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 370g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXYL HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XXYL

    HAMMOND
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    材質 アルミダイキャスト。奥行き 145 mm。高さ 39 mm。幅 121 mm。外形寸法 145 121 39mm。範囲 1590。色 黄。蓋色 黄。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 332g。防爆 なし。寸法にはふたを含まれません。. Hammond 1590アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。 この「ストンプボックス」とも呼ばれるエンクロージャは、長方形タイプ、台形タイプ、又は八角形タイプ、及び幅広い色を用意しています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なポリエステル粉体塗装仕上げにより、ラベル シルクスクリーンの接着が容易 塗装色は標準RAL色に適合 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hammond, 難燃性ABS, 高さ:34 mm, 奥行き:121 mm 1591GGY HAMMOND

    Hammond, 難燃性ABS, 高さ:34 mm, 奥行き:121 mm 1591GGY

    HAMMOND
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    材質 難燃性ABS。奥行き 121 mm。高さ 34 mm。幅 94 mm。外形寸法 121 94 34mm。範囲 1591。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 95g。防爆 なし。? 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 ふたはM3 10 mmの機械ねじで固定。プラスチックのタップ済み穴にねじ込み よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4. 製品の内容は何ですか?. このエンクロージャには、4本のM3 10 mmプラスねじが付属します。
    RoHS指令(10物質対応)対応