Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590WX
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 145 mm
高さ = 56 mm
幅 = 121 mm
外形寸法 = 145 x 121 x 56mm
IP保護等級 = IP65
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
Hammond 1590 シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。LID シール構造アルミダイキャストボディ材質 防水タイプは IP65 に適合するように設計され、ガスケットが付属します
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ




















