カテゴリ
- 制御機器(1,131)
- 電気材料(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- モノタロウ(30)
- BIGM(丸山製作所)(1,038)
- HAKKO(白光)(1,361)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(744)
- HARWIN(910)
- MAZDA(マツダ)(1,034)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,198)
- RS PRO(1,949)
- SMC(1,706)
- VISHAY(5,792)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1,463)
- ニッサン(4,997)
- ハーティング(1,332)
- ホンダ(36,626)
- ミツビシ(2,673)
- メディアカバーマーケット(1,043)
- 三菱ふそう(12,155)
- 日野自動車(854)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,040)

Raspberry Pi用ケース(ブラック)
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷Raspberry Pi 用のケースです。 ケースの外から、各ポートへアクセスが可能です。 Raspberry Pi B+、2B、3Bに対応しています。 Raspberry Pi用のカメラモジュールはケースの中と外、どちらにも取り付け可能です。 プラスチック製付属品ゴム足 4個、固定用ビス 6本寸法(mm)98.54×69.49×29.6色黒
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone 用 ケース, ABS樹脂, グレー
HAMMOND¥999税込¥1,0991個7日以内出荷併用可能製品 = BeagleBone。色 = グレー。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone 用 ケース, ABS樹脂, 黒
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷併用可能製品 = BeagleBone。色 = 黒。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone 用 ケース, ABS樹脂, 青
HAMMOND¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷併用可能製品 = BeagleBone。色 = 青。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone Black 用 ケース, ABS樹脂, 黒
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = 黒。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone Black 用 ケース, ABS樹脂, グレー
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = グレー。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
Hammond 拡張ボードケース, BeagleBone Black 用 ケース, ABS樹脂, 青
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷併用可能製品 = BeagleBone Black。色 = 青。外形寸法 = 95.31 x 77.31 x 30mm。材質 = ABS樹脂。開発ボードは同梱されていません。. BeagleBone / BeagleBoardエンクロージャ. これらのエンクロージャは、普及しているBeagleBoard / BeagleBone Black開発ボードを収納できるよう機械加工されています。 各エンクロージャは、黒色、グレー、又は半透明青色のいずれかの汎用ABSプラスチックで成形され、サテンつや消し仕上げが施されています。 エンクロージャは、I/Oコネクタにアクセスできるようになっており、通常コントロールやLEDSで使用されます。 黒色と半透明青色のプラスチックエンクロージャには、黒色のタッピンねじが使用されており、グレーのプラスチックエンクロージャには、ニッケル仕上げのタッピンねじが使用されています。 また、粘着式ゴム脚4個と説明書も同梱されています。
27969PSLA
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷材質Aluminum (Die-Cast Alloy)長さ(mm)92幅(mm)38質量(kg)0.08色Natural AluminumタイプDie-cast box奥行(mm)31保護IP54RoHS指令(10物質対応)対応蓋厚(mm)4カテゴリーエンクロージャ
Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:115 mm 1550B
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 115 mm。高さ = 30 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 115 x 64 x 30mm。範囲 = 1550。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1550。重量 = 120g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら