カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • マルヤス電業(206)
  • RS PRO(122)
  • Festo(47)
  • SMC(16)
  • ケナメタル(11)
  • CAMDENBOSS(11)
  • MARL(11)
  • ICOM(アイコム)(10)
  • SIEMENS(8)
  • Signal Construct(8)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • Canon(5)
  • SICK(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • アルインコ(3)
  • エスコ(3)
  • イチネンTASCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip110」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:61 mm, 奥行き:191 mm 1591EFLBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:61 mm, 奥行き:191 mm 1591EFLBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 191 mm高さ = 61 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 191 x 110 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:61 mm, 奥行き:191 mm 1591EGY HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:61 mm, 奥行き:191 mm 1591EGYHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS奥行き = 191 mm高さ = 61 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 191 x 110 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:110 mm, 奥行き:186 mm RP1385 HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:110 mm, 奥行き:186 mm RP1385HAMMOND
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 186 mm高さ = 110 mm幅 = 146 mm外形寸法 = 186 x 146 x 110mmIP保護等級 = IP65色 = ライトグレー蓋色 = ライトグレーフランジ = なしシリーズ = RP透明ドア = なしgRALコード = RAL 7035
材質ABS樹脂ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 110 x 75 x 25mm ABS製 グレー HAMMONDHammond 110 x 75 x 25mm ABS製 グレーHAMMOND
869税込956
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 110 mm幅 = 75 mm高さ = 25 mm外形寸法 = 110 x 75 x 25mmケースタイプ = 計器ケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 76g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 110 x 75 x 25mm ABS製 Black HAMMONDHammond 110 x 75 x 25mm ABS製 BlackHAMMOND
849税込934
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 110 mm幅 = 75 mm高さ = 25 mm外形寸法 = 110 x 75 x 25mmケースタイプ = 計器ケースIP保護等級 = IP54シリーズ = 1593換気 = なしキャリングハンドル = なし重量 = 76g代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂BlackRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591EF2SGY HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591EF2SGYHAMMOND
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 57 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 57 x 110mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色はグレーです。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BKHAMMOND
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 230 mm高さ = 110 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 230 x 200 x 110mmIP保護等級 = IP68蓋色 = 黒フランジ = ありシリーズ = 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591ESGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591ESGYHAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 57 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 110 x 57mm範囲 = 1591色 = グレーフランジ = なしシリーズ = 1591重量 = 210gRALコード = RAL 7035Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 191 x 110 x 61 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:44 mm, 奥行き:110 mm 1590WSF HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:44 mm, 奥行き:110 mm 1590WSFHAMMOND
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 110 mm高さ = 44 mm幅 = 82 mm外形寸法 = 110 x 82 x 44mm範囲 = 1590フランジ = ありシールド = ありシリーズ = 1590ガスケット材質 = シリコン樹脂Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。フランジ付き下部プレートを備えています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 110 x 82 x 44 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BKHAMMOND
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 230 mm●高さ: 110 mm●幅: 200 mm●外形寸法: 230 x 200 x 110mm●IP保護等級: IP68●色: Black●蓋色: 黒●フランジ: あり●シリーズ: 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応