カテゴリ
- 制御機器(90)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- RS PRO(106)
- エスコ(75)
- 大阪魂(72)
- EBM PAPST(58)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- ノーブランド(23)
- KITO(キトー)(18)
- NEC(17)
- NB(日本ベアリング)(17)
- Dell Technologies(15)
- omron(オムロン)(13)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- 潤工社(11)
- マーテック(11)
- SICK(11)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
- AOHI(アオハイ)(11)
- 旭精工(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
「m12 x lan」の検索結果

Hammond, アルミニウム, 高さ:120 mm, 奥行き:188 mm 1590EF
HAMMOND¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 188 mm。高さ = 120 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 188 x 188 x 83mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:54.6 mm, 奥行き:1,0.1 mm 1457N1201BK
HAMMOND¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 1,0.1 mm。高さ = 54.6 mm。幅 = 103.9 mm。外形寸法 = 4.73 x 4.09 x 2.15インチ。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シリーズ = 1457RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591BTCL
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 61 mm。外形寸法 = 112 x 61 x 28mm。IP保護等級 = IP54。色 = クリア。蓋色 = クリア。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591T。透明ドア = ありg。Hammond 汎用半透明ポリカーボネートエンクロージャは、基板の取り付けに最適です。部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm の Philips 小ねじで、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。本体は透明で、寸法は 112 x 62 x 31 mm です。IP54 保護等級です UL 難燃性等級は 94V-2 ですRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSGY
HAMMOND¥959税込¥1,0551個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 40 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 40mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 120 x 65 x 40 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSBK
HAMMOND¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 40 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 40mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 80g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:120 mm, 奥行き:200 mm 1590EE
HAMMOND¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 200 mm。高さ = 120 mm。幅 = 85 mm。外形寸法 = 200 x 120 x 85mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 640g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 200 x 120 x 85 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:59 mm, 奥行き:125 mm 1590Z120GY
HAMMOND¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 125 mm。高さ = 59 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 125 x 81 x 59mm。IP保護等級 = IP68。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シリーズ = 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BF2SGY
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 31mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。取り付けフランジ付きの Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 112 x 62 x 31 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:60.5 mm, 奥行き:120 mm 1554FGY
HAMMOND¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 60.5 mm。幅 = 90 mm。外形寸法 = 120 x 90 x 60.5mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。重量 = 170g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BYL
HAMMOND¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60.5 mm。外形寸法 = 112 x 60.5 x 31mm。範囲 = 1590。色 = 黄。蓋色 = 黄。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 144g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:30 mm, 奥行き:121 mm 1591GSFLBK
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 121 mm。高さ = 30 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 121 x 94 x 30mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 94g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:36 mm, 奥行き:120 mm 1591CTBU
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 120 mm。高さ = 36 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 36mm。範囲 = 1591。色 = 透明青。蓋色 = 透明青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 89g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:79 mm, 奥行き:125 mm 1590K
HAMMOND¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 125 mm。高さ = 79 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 125 x 125 x 79mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590WU
HAMMOND¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 59mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 356g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:58.6 mm, 奥行き:120 mm 1590U
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 58.6 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 58.6mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 373g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:34 mm, 奥行き:120 mm 1591GSBK
HAMMOND¥939税込¥1,0331個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 120 x 94 x 34mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 86g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:41.3 mm, 奥行き:112.5 mm 1591XXSFLBK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 112.5 mm。高さ = 41.3 mm。幅 = 84.6 mm。外形寸法 = 112.5 x 84.6 x 41.3mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 95g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:35.3 mm, 奥行き:122.5 mm 1591XXGSFLBK
HAMMOND¥749税込¥8241個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 122.5 mm。高さ = 35.3 mm。幅 = 95.9 mm。外形寸法 = 122.5 x 95.9 x 35.3mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTSBK
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックスセルフタッピングねじが付属しています。黒色で、寸法は 122 x 81 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:54.6 mm, 奥行き:1,0.1 mm 1457N1201E
HAMMOND¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 1,0.1 mm。高さ = 54.6 mm。幅 = 103.9 mm。外形寸法 = 4.73 x 4.09 x 2.15インチ。範囲 = 1457 - EMI。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1457-EMIRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:80.5 mm, 奥行き:120 mm 1554PGY
HAMMOND¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 80.5 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 80.5mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。重量 = 240g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:94 mm, 奥行き:120 mm 1591VSGY
HAMMOND¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 94 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 94mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 120 x 120 x 94 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590TFLBK
HAMMOND¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 59mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBSFLBK
HAMMOND¥879税込¥9671個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 112 x 64 x 28mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 62g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:39.8 mm, 奥行き:121.2 mm 1590N1FLBK
HAMMOND¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 121.2 mm。高さ = 39.8 mm。幅 = 65.5 mm。外形寸法 = 121.2 x 65.5 x 39.8mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 180g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:120 mm 1590QBK
HAMMOND¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 34 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 34mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 295g。RALコード = RAL 9005
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CGY
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 40 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 40mm。範囲 = 1591。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 87g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:94 mm, 奥行き:120 mm 1591VFLBK
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 120 mm。高さ = 94 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 94mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 225g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202BK
HAMMOND¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 23 mm。幅 = 54 mm。外形寸法 = 120 x 54 x 23mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 100g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1202BK
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 27 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 27mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:112 mm 1590BS
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 112 mm。高さ = 60 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 42mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。色は自然で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BBK
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 200g。防爆 = なし
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:27 mm, 奥行き:112 mm 1591BTBU
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 112 mm。高さ = 27 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 27mm。範囲 = 1591。色 = 透明青。蓋色 = 透明青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = ありg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BOR
HAMMOND¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60.5 mm。外形寸法 = 112 x 60.5 x 31mm。範囲 = 1590。色 = オレンジ。蓋色 = オレンジ。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 144g。RALコード = RAL 2009RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590T
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 120 x 80 x 59mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 290g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:93.8 mm, 奥行き:120 mm 1590V
HAMMOND¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 93.8 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 93.8mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:37.3 mm, 奥行き:121.4 mm 1591XXCSFLBK
HAMMOND¥949税込¥1,0441個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 121.4 mm。高さ = 37.3 mm。幅 = 66.9 mm。外形寸法 = 121.44 x 66.94 x 37.25mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTFLBK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックス取り付けフランジが付属しています。黒色で、寸法は 122 x 81 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:39.8 mm, 奥行き:121.2 mm 1590N1
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 121.2 mm。高さ = 39.8 mm。幅 = 65.5 mm。外形寸法 = 121.2 x 65.5 x 39.8mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:59 mm, 奥行き:125 mm 1590Z120BK
HAMMOND¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 125 mm。高さ = 59 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 125 x 81 x 59mm。IP保護等級 = IP68。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シリーズ = 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応