Hammond, アルミニウム, 高さ:58.6 mm, 奥行き:120 mm 1590U
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 120 mm
高さ = 58.6 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 120 x 120 x 58.6mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 373g
防爆 = なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~カテゴリ


















