カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • RS PRO(61)
  • 岡崎精工(33)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • ホンダ(17)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • LITTELFUSE(8)
  • テクロック(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • 京セラ(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • KTM(5)
  • サンワサプライ(4)
  • DUCATI(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • Puig (プーチ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1202」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202HAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 43 mm幅 = 78 mm外形寸法 = 120 x 78 x 43mm範囲 = 1455色 = クリア蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455重量 = 183g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202HAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 23 mm幅 = 54.1 mm外形寸法 = 120 x 54.13 x 23mmIP保護等級 = IP54色 = 銀陽極酸化シールド = なしシリーズ = 1455重量 = 99g
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1202 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1202HAMMOND
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
材質 アルミニウム奥行き 120 mm高さ 53 mm幅 103 mm外形寸法 120 103 53mm範囲 1455色 銀陽極酸化蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1455ノックアウトの数 0重量 245g防爆 なしHammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1202BKHAMMOND
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 53 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 120 x 103 x 53mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202BKHAMMOND
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 43 mm幅 = 78 mm外形寸法 = 120 x 78 x 43mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0重量 = 184gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:120 mm 1455L1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:120 mm 1455L1202BKHAMMOND
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
材質 アルミニウム奥行き 120 mm高さ 30.5 mm幅 103 mm外形寸法 120 103 30.5mm範囲 1455色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1455ノックアウトの数 0重量 193g防爆 なしHammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1202BKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 27 mm幅 = 78 mm外形寸法 = 120 x 78 x 27mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202BKHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 23 mm幅 = 54 mm外形寸法 = 120 x 54 x 23mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0重量 = 100g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:46.9 mm 1457K1202 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:46.9 mm 1457K1202HAMMOND
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム高さ = 46.9 mm幅 = 86.8 mm外形寸法 = 46.92 x 86.83 x 151mm範囲 = 1457色 = 銀陽極酸化蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1457重量 = 233g防爆 = なしHammond 1457押し出し成形アルミエンクロージャ. Hammond 1457シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、一体型ベゼル付きの2枚のダイキャストアルミ製エンドパネルが付属します。 このエンクロージャは、基板とインターフェイス接続するか、基板を収納するように設計されています。. 特長と利点. 1.5 mm厚の押出アルミの頑丈なボディ構造 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出成形のボディには、ラベルやメンブレンキーパッド用のくぼみを用意 黒サテン粉体塗装仕上げのエンドパネル IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:12 mm, 奥行き:120 mm 1455A1202BK HAMMONDHammond, 押出アルミニウム, 高さ:12 mm, 奥行き:120 mm 1455A1202BKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 12 mm幅 = 70 mm外形寸法 = 120 x 70 x 12mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応