カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • モノタロウ(16)
  • SMC(4,933)
  • 大阪魂(775)
  • ダイヤトレンド(729)
  • RS PRO(234)
  • エスコ(150)
  • CKD(135)
  • MURATA(村田製作所)(134)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • 岩田製作所(113)
  • 椿本チエイン(104)
  • omron(オムロン)(96)
  • ケナメタル(96)
  • MAZDA(マツダ)(86)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(85)
  • WPH(84)
  • Festo(83)
  • Igus(イグス)(80)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(79)
  • TRUSCO(78)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m15」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:431.8 mm, 奥行き:101.6 mm 1444-17154 HAMMONDHammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:431.8 mm, 奥行き:101.6 mm 1444-17154HAMMOND
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 101.6 mm高さ = 431.8 mm幅 = 381 mm外形寸法 = 17 x 15 x 4インチ範囲 = 1444RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BKHAMMOND
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 230 mm高さ = 110 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 230 x 200 x 110mmIP保護等級 = IP68蓋色 = 黒フランジ = ありシリーズ = 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:91.2 mm, 奥行き:360 mm 1590Z166 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:91.2 mm, 奥行き:360 mm 1590Z166HAMMOND
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 360 mm高さ = 91.2 mm幅 = 159.6 mm外形寸法 = 360 x 159.6 x 91.2mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 2632g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:111.5 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:111.5 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231HAMMOND
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 230 mm高さ = 111.5 mm幅 = 200 mm外形寸法 = 230 x 200 x 111.5mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 2434g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:90.5 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:90.5 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162HAMMOND
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 260 mm高さ = 90.5 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 260 x 160 x 90.5mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 2056gRALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:90.5 mm, 奥行き:160 mm 1590Z160 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:90.5 mm, 奥行き:160 mm 1590Z160HAMMOND
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 160 mm高さ = 90.5 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 160 x 160 x 90.5mm範囲 = 1590色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 1494g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:160 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:160 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162BKHAMMOND
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 260 mm●高さ: 160 mm●幅: 90 mm●外形寸法: 260 x 160 x 90mm●IP保護等級: IP68●色: グレー●蓋色: グレー●フランジ: あり●シリーズ: 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BKHAMMOND
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 230 mm●高さ: 110 mm●幅: 200 mm●外形寸法: 230 x 200 x 110mm●IP保護等級: IP68●色: Black●蓋色: 黒●フランジ: あり●シリーズ: 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:81 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150BK HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:81 mm, 奥行き:221 mm 1590Z150BKHAMMOND
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 221 mm高さ = 81 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 221 x 120 x 81mmIP保護等級 = IP68色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシリーズ = 1590Z
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:90 mm, 奥行き:160 mm 1590Z160GY HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:90 mm, 奥行き:160 mm 1590Z160GYHAMMOND
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金奥行き = 160 mm高さ = 90 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 160 x 160 x 90mmIP保護等級 = IP68色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシリーズ = 1590Z
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:111 mm, 奥行き:332 mm 1590Z235 HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:111 mm, 奥行き:332 mm 1590Z235HAMMOND
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 332 mm●高さ: 111 mm●幅: 232 mm●外形寸法: 332×232×111mm●範囲: 1590●色: クリア●フランジ: なし●シリーズ: 1590Z●IK等級: IK08kg●ガスケット材質: シリコン樹脂●Hammond タイプ 4X/6P ダイキャストアルミエンクロージャは、防水で、 UL 認定を取得しており、肉厚が付いています。ツーピースさねはぎ構造で、交換可能な一体型シリコンラバーガスケットにより、防塵及び防水性能を発揮します。ガスケットはエンクロージャ内で緩んでいました(取り付け済みではありません)。4 本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ穴にふた LID を固定します。ガスケット保護外側のボックス貫通ブラインドホール構造を使用した簡単な壁面取り付けが可能です。ナチュラル色で、寸法は 332×232×111 mm です。IP68 保護等級です このガスケットの温度定格は -40 → +150 ° C です 繰り返し開閉を行う場合に最適ですRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:90 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162GY HAMMONDHammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:90 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162GYHAMMOND
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 260 mm●高さ: 90 mm●幅: 160 mm●外形寸法: 260 x 160 x 90mm●IP保護等級: IP68●色: グレー●蓋色: グレー●フランジ: あり●シリーズ: 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:160 mm 1590ZGRP161 HAMMONDHammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:160 mm 1590ZGRP161HAMMOND
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
材質 = ガラス繊維強化ポリエステル奥行き = 160 mm高さ = 90 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 160 x 160 x 90mm範囲 = 1590ZGRP
RoHS指令(10物質対応)対応
タップ m15特集