曜日別特売

Hammond, アルミニウム, 高さ:90.5 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162

Hammond, アルミニウム, 高さ:90.5 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162 - HAMMOND

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 260 mm
高さ = 90.5 mm
幅 = 160 mm
外形寸法 = 260 x 160 x 90.5mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 2056g
RALコード = RAL 9006

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
814288061590Z162
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする