カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- RS PRO(47)
- 住友重機械工業(39)
- TRUSCO(23)
- SMC(22)
- フジックス[縫製用品](20)
- メディアカバーマーケット(19)
- KHK(小原歯車工業)(18)
- 大阪魂(14)
- ニッセイ(12)
- 三ツ星ベルト(12)
- アズワン(10)
- 椿本チエイン(10)
- ノーブランド(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- クラーク(10)
- ビニモ(10)
- ミドリ安全(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「m156」の検索結果
特価

Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:56 mm 1594AWBK
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 56 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 56 x 56 x 28mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。黒色で、寸法は 56 x 56 x 28 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:56 mm 1594ASGY
HAMMOND¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 56 mm。高さ = 40 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 56 x 56 x 40mm。範囲 = 1594 年。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。ノックアウトの数 = 0。重量 = 50g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:56 mm 1594AGY
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 56 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 56 x 56 x 28mm。範囲 = 1594 年。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。ノックアウトの数 = 0。重量 = 55g。RALコード = RAL 7035
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:56 mm 1594ABK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 56 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 56 x 56 x 28mm。範囲 = 1594 年。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。ノックアウトの数 = 0。重量 = 55g。RALコード = RAL 9005
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590WX
HAMMOND¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond 1590 シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。LID シール構造アルミダイキャストボディ材質 防水タイプは IP65 に適合するように設計され、ガスケットが付属しますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590CBK
HAMMOND¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 56mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USBK
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119 mm。外形寸法 = 119 x 119 x 56mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シリーズ = 1591。重量 = 150g。RALコード = RAL 9005。Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。黒色で、寸法は 120 x 120 x 59 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:193 mm 1591XXESBK
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 193 mm。高さ = 56 mm。幅 = 112 mm。外形寸法 = 193 x 112 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = なし。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックスセルフタッピングねじが付属しています。黒色で、寸法は 193 x 112 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTSBK
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックスセルフタッピングねじが付属しています。黒色で、寸法は 122 x 81 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTBK
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590X
HAMMOND¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 370g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTFLBK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックス取り付けフランジが付属しています。黒色で、寸法は 122 x 81 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合していますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:56 mm, 奥行き:193 mm 1591XXEBK
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 193 mm。高さ = 56 mm。幅 = 112 mm。外形寸法 = 193 x 112 x 56mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 212g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590XBK
HAMMOND¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590WCF
HAMMOND¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 56mm。範囲 = 1590。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。フランジ付き下部プレートを備えています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 119 x 94 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:187.8 mm 1590WDFL
HAMMOND¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 187.8 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119.5 mm。外形寸法 = 187.75 x 119.5 x 56mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 550g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1590WCFLBK
HAMMOND¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 56mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。フランジ付き LID キャップが付属しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 119 x 94 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:56 mm, 奥行き:191 mm 1591ETCL
HAMMOND¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 191 mm。高さ = 56 mm。幅 = 109 mm。外形寸法 = 191 x 56 x 109mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591T シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの色IP54 に適合した設計です ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:187.8 mm 1590DFLBK
HAMMOND¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 187.8 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119.5 mm。外形寸法 = 187.75 x 119.5 x 56mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590C
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 56.5 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 56.5mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590WC
HAMMOND¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 56.5 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 56.5mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 280g。ガスケット材質 シリコン樹脂。交換用ふたのねじ: 6-32 UNC 1/2インチ、クリア、Oリング付き 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1590防水アルミダイキャストエンクロージャ. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 ラップジョイント構造を備えているうえ、ふたの外縁周辺に粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI RFIシールドも強化します。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金384製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ふたの周囲を覆うシリコンラバーガスケット付きのラップジョイント構造により、防塵及び防水性能を発揮 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を維持 振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面 4本(1590D、1590DDは6本、1590Fは8本)の6-32 1/2インチステンレススチール小ねじでタップ済みのねじ穴にふたを固定 ねじにネオプレンOリング(付属)を使用 IP65適合 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ カバー用のねじ 4本RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CFLBK
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 56.5 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 56.5mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 308g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応